Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Innovation PC A110696 Mini PC Intel® Core™ i7 9700 16 GB 1 TB SSD Intel HD Graphics FreeDOS


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     102-2280660-BP
Hersteller:
     Innovation PC
Herst.-Nr.:
     A110696
EAN/GTIN:
     4251538809597
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Innovation PC A110696 Mini PC

Intel® Core™ i7 9700 (8 x 3.0 GHz) Prozessor
1 TB SSD / 16 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

Intel HD Graphics Grafikkarte
FreeDOS

Ausstattung:
Gehäuse: Mini Tower schwarz
Netzteil: 520 Watt
Mainboard: Gigabyte B365M DS3H µ
Grafikkarte: Intel HD on-Board
CPU: Intel i7 9700 (8x3,0GHz)
Arbeitsspeicher:16GB DDR4 2400Hz (2x8GB)
Arbeitsspeicher max: 2x DDR4 2400 max.32GB
Festplatte/SSD: 1TB Marken M.2 NVMe SSD
Laufwerk: 24x DVD-Brenner
Anschlüsse: 4xUSB 3.0 (2xVorn/2xHinten), 2xUSB 2.0, VGA, DVI, 1xHDMI, 1GBit Lan, 7.1, Audio, 2x PS/2
Steckplätze: 1x PCI Express x16, 2x PCI Express x1
Eingabegeräte: Maus und Tastatur
Betriebssystem:ohne
Abmessung: B:17,50cm x T:41cm x H 37,40cm

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: FreeDOS · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 520 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 374 mm · Produktabmessung, Tiefe: 410 mm · Prozessor: Intel i7 9700 (8x3,0GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: 9700 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.0 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe NVMe · SSD 1 Kapazität: 1 TB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 1024 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,HDMI®,VGA,DVI,LAN (10/100/1000 MBit/s),Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke),PS/2 · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
410 mm
Produktabmessung, Höhe:
374 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.0 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
1 TB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
1024 GB
1c. Marke:
Innovation PC
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Farbe:
schwarz
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | HDMI® | VGA | DVI | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke) | PS/2
Betriebssystem (nur für Titel):
FreeDOS
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Betriebssystem / Version:
FreeDOS
Leistung Netzteil:
520 W
Prozessor:
Intel i7 9700 (8x3,0GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.0 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
1 TB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe NVMe
Prozessor / Model:
9700
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsystem ohne betriebssystem, komplettsysteme 1tb, Innovation PC, A110696, PC, PCs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,00*
ab € 587,97*
€ 603,41*
€ 1,00*
ab € 656,46*
€ 660,47*
Lager 102
Frei Haus
ab € 665,21*
€ 669,26*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 669,26*
€ 776,34
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 665,21*
€ 771,64
pro Paket
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,81*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,52*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,94*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,40*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,01*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 216,64*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,69*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 32,03*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 23,22*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,13*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,86*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,30*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 21,74*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,55*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.