Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Innovation PC A109457 Mini PC Intel® Core™ i3 9100F 8 GB 240 GB SSD GT710 Windows® 10 Pro


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2280656-BP
Hersteller:
     Innovation PC
Herst.-Nr.:
     A109457
EAN/GTIN:
     4251538809313
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Innovation PC A109457 Mini PC

Intel® Core™ i3 9100F (4 x 3.6 GHz) Prozessor
240 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

GT710 2 Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Ausstattung:
Gehäuse: Mini Tower schwarz
Netzteil: 400 Watt
Mainboard: Gigabyte Gigabyte H310M S2H µ
Grafikkarte: GT710 2GB passiv
CPU: Intel i3 9100F (4x3,6GHz)
Arbeitsspeicher: 8GB DDR4 2666Hz (1x8GB)
Arbeitsspeicher max: 2x DDR4 2666 max.32GB
Festplatte/SSD: 240GB Marken M.2 SSD
Laufwerk: 24x DVD-Brenner
Anschlüsse: 4xUSB 3.0 (2xVorn/2xHinten), 2xUSB 2.0, VGA, DVI, 1xHDMI, 1GBit Lan, 7.1, Audio, 2x PS/2
Steckplätze: 1x PCI Express x16, 2x PCI Express x1
Eingabegeräte: Maus und Tastatur
Betriebssystem: Microsoft Windows 10 Pro 64 Bit (DE)
Abmessung: B:17,50cm x T:41cm x H 37,40cm

Technische Daten:
Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Grafikkarten Speicher: 2 · Grafikkarten-Modell: GT710 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 400 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 374 mm · Produktabmessung, Tiefe: 410 mm · Prozessor: Intel i3 9100F (4x3,6GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: 9100F · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i3 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 240 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 240 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,USB 2.0,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),VGA,DVI,LAN (10/100/1000 MBit/s),PS/2,Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke) · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
410 mm
Produktabmessung, Höhe:
374 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 3.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
240 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
240 GB
1c. Marke:
Innovation PC
Grafikkarten Speicher:
2
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
GT710
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) | VGA | DVI | LAN (10/100/1000 MBit/s) | PS/2 | Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke)
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 Pro
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i3
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor:
Intel i3 9100F (4x3,6GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
3.6 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
240 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
9100F
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplett-pc, Innovation PC, A109457, PC, PCs
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 436,13*
€ 442,00*
6 Tage
22
pro Stück
€ 1,00*
ab € 436,14*
€ 442,01*
Lager 102
25
pro Paket
Frei Haus
ab € 459,55*
€ 465,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 465,44*
€ 553,87
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 463,05*
€ 551,03
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 459,55*
€ 546,86
pro Paket
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 8,365*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 18,23*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,69*
Sonstiges
Conrad Electronic
BT-1603953
ab € 6,32*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,02*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 223,55*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 30,79*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 19,72*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 16,96*
Sonstiges
Toshiba
HDTB420EK3AA
ab € 52,61*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 17,17*
Sonstiges
Renkforce
615B-CMB-S
ab € 18,05*
Sonstiges
Renkforce
RF-4619388
ab € 17,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.