Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Innovation PC PC Innovation Intel i5-9400 / 8GB / SSD Desktop PC Intel® Core™ i5 i5-9400F 8 GB 512 GB SSD GT710 Windo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2280655-BP
Hersteller:
     Innovation PC
Herst.-Nr.:
     A109456
EAN/GTIN:
     4251538809306
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Innovation PC PC Innovation Intel i5-9400 / 8GB / SSD Desktop PC

Intel® Core™ i5 i5-9400F (6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

GT710 2 GB Grafikkarte
Windows® 10 Pro

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Grafikkarten Speicher: 2 GB · Grafikkarten-Modell: GT710 · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 400 W · Produkt-Art: Desktop PC · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 9 MB · Prozessor / Model: i5-9400F · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.1 GHz · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): HDMI®,VGA,DVI,USB 3.0,USB 2.0,PS/2 · Schnittstellen: DVI: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 2 x · Schnittstellen: VGA: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.9 GHz / max. 4.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Innovation PC
Grafikkarten Speicher:
2 GB
Schnittstellen: DVI:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Grafikkarten-Modell:
GT710
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
HDMI® | VGA | DVI | USB 3.0 | USB 2.0 | PS/2
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Schnittstellen: PS/2:
2 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
Prozessor / Model:
i5-9400F
Prozessor / Cache:
9 MB
Produkt-Art:
Desktop PC
Weitere Suchbegriffe: Innovation PC, A109456, PC Innovation Intel i5-9400 / 8GB / SSD, PC, PCs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 661,54*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,02*
€ 773,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 661,54*
€ 767,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 11,86*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,67*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 17,79*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,53*
Sonstiges
Conrad Electronic
BT-1603953
ab € 6,55*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,00*
Sonstiges
Iiyama
GB2530HSU-B1
ab € 129,25*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 215,92*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 21,67*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 28,75*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 22,13*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 20,65*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,87*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 14,96*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 22,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.