Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Innovation PC A109452 Mini PC Intel® Core™ i5 9400F 8 GB 512 GB SSD GT710 FreeDOS


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2280654-BP
Hersteller:
     Innovation PC
Herst.-Nr.:
     A109452
EAN/GTIN:
     4251538809290
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Innovation PC A109452 Mini PC

Intel® Core™ i5 9400F (6 x 2.9 GHz) Prozessor
512 GB SSD / 8 GB DDR4-RAM Arbeitsspeicher

GT710 2 Grafikkarte
FreeDOS

Ausstattung:
Gehäuse:
Mini Tower schwarz
Netzteil:400 Watt
Mainboard: Gigabyte Gigabyte H310M S2H µ
Grafikkarte: GT710 2GB passiv
CPU: Intel i5 9400F (6x2,9GHz)
Arbeitsspeicher:8GB DDR4 2400Hz (1x8GB)
Arbeitsspeicher max: 2x DDR4 2400 max.32GB
Festplatte/SSD: 512GB Marken M.2 SSD
Laufwerk: 24x DVD-Brenner
Anschlüsse: 4xUSB 3.0 (2xVorn/2xHinten), 2xUSB 2.0, VGA, DVI, 1xHDMI, 1GBit Lan, 7.1 , Audio, 2x PS/2
Steckplätze: 1x PCI Express x16, 2x PCI Express x1
Eingabegeräte: Maus und Tastatur
Betriebssystem: ohne
Abmessung: B:17,50cm x T:41cm x H 37,40cm

Technische Daten:
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: FreeDOS · Grafikkarten Speicher: 2 · Grafikkarten-Modell: GT710 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 400 W · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 175 mm · Produktabmessung, Höhe: 374 mm · Produktabmessung, Tiefe: 41 mm · Prozessor: Intel i5 9400F (6x2,9GHz) · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: 9400F · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),VGA,DVI,Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke),PS/2 · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: PS/2: 1 x · Schnittstellen: VGA: 1 x · Tastaturlayout: Deutsch, QWERTZ

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
41 mm
Produktabmessung, Höhe:
374 mm
Produktabmessung, Breite:
175 mm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.9 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Innovation PC
Grafikkarten Speicher:
2
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Schnittstellen: VGA:
1 x
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Tastaturlayout:
Deutsch, QWERTZ
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
GT710
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | VGA | DVI | Audio, 2.0 (3.5 mm Klinke) | PS/2
Betriebssystem (nur für Titel):
FreeDOS
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Betriebssystem / Version:
FreeDOS
Leistung Netzteil:
400 W
Prozessor:
Intel i5 9400F (6x2,9GHz)
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Schnittstellen: PS/2:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
Prozessor / Model:
9400F
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: Nettop, mini-PC, miniPC, komplettsystem ohne betriebssystem, Innovation PC, A109452, PC, PCs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,00*
ab € 415,39*
€ 419,69*
€ 1,00*
ab € 441,25*
€ 445,97*
Lager 102
Frei Haus
ab € 464,80*
€ 469,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 469,92*
€ 545,11
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 468,82*
€ 543,83
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 464,80*
€ 539,17
pro Paket
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610314
ab € 12,12*
Sonstiges
Brennenstuhl
1150610318
ab € 17,61*
Sonstiges
Microsoft
PN7-00003
ab € 18,03*
Sonstiges
3M
7000081613
ab € 36,45*
Sonstiges
Brennenstuhl
1506950
ab € 5,01*
Sonstiges
Iiyama
B2791QSU-B1
ab € 217,33*
Sonstiges
Logitech
920-003056
ab € 22,71*
Sonstiges
Logitech
920-008168
ab € 31,98*
Sonstiges
Logitech
910-003726
ab € 23,43*
Sonstiges
Logitech
910-004909
ab € 21,17*
Sonstiges
Kensington
62384
ab € 6,70*
Sonstiges
Renkforce
RF-4847589
ab € 15,26*
Sonstiges
Renkforce
RF-4723590
ab € 21,17*
Sonstiges
k.A.
1004.10314
ab € 22,40*
Sonstiges
NortonLifeLock
21395096
ab € 17,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.