Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

NICD RACING-PACK 14,4 V/2400 MAH AMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-227924-BP
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  4016138260427
Suchbegriffe:
Akkupack
Racingpack
Artikeltext: NiCD Conrad Energy Powerpack 2400 Ausstattung: Konfektionierter Akkupack mit Schrumpfschlauch und Abschlusskappe Silikonkabel und Stecker mit Goldkontakten. Technische Daten: Abmessungen: (L x B x H) 262 x 45 x 22 mm Akku-Kapazität: 2400 mAh Akku-Technologie: NiCd Batterie-/Akku-Größe: Sub-C Gewicht: 600 g Inhalt: 1 St. Spannung: 14.4 V Stecksystem: AMP-Stecker Zellen-Zahl: 12. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: Nicht hochstromfähig.. .
... > 22 - Akkus / Batterien / Ladegeräte > Geräte-Akkus & Lader > Modellbau-Akkus
Weitere Suchbegriffe: NICD RACING-PACK 14,4 V/2400 MAH AMP
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 29,37*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG