Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DN-651127 Industrial Ethernet Switch 8 Port 10 / 100 / 1000 MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2275128-BP
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-651127
EAN/GTIN:
     4016032462842
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 8 port
Digitus DN-651127 Industrial Ethernet Switch 8 Port 10 / 100 / 1000 MBit/s

Industrial 8-Port Gigabit Flat Switch DIN rail, erweiterter Temperaturbereich

Der Industrial Ethernet-Switch besitzt 8 RJ45 Ports mit Gigabit-Ethernet Geschwindigkeit und kommt in einem robusten, besonders kompakten Metall-Gehäuse, das in den Farben Schwarz & Blau gehalten ist
Die Stromversorgung ist redundant ausgelegt und erfolgt über einen Klemmen-Anschluss, darüber hinaus besitzt der Network-Switch einen Blitz-, Kurzschluss- & Überspannungsschutz
Neben der Hutschienen-Montage auf genormten DIN-Schienen in Schaltkästen oder Schaltschränken kann der platzsparende Industrie-Switch auch direkt an der Wand montiert werden

Der DIGITUS® Industrial Flat Gigabit Switch wurde für raue Umgebungen entwickelt, in denen er Feuchtigkeit, Temperaturschwankungen und Vibrationen ausgesetzt ist. Mit einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C kann der Industrial Flat Gigabit Switch unter den widrigsten Bedingungen eingesetzt werden. Das flache, lüfterlose Gehäuse spart Platz und zusätzliche Engergiekosten. Es gewährleistet eine ständige Verfügbarkeit in hochsensiblen Bereichen wie Transport, Produktion, Verkehr und Sicherheitsüberwachung. Durch das einfache Plug-and-Play-System lässt sich der Industrial Flat Gigabit Switch schnell in die jeweilige Umgebung integrieren. Mit seiner Gigabit-Konnektivität ist der Industrial Gigabit Switch eine flexible und kostengünstige Lösung für die industrielle Umgebung.

Ausstattung:
Dank IP40 ist der Gigabit-Switch gegen Fremdkörper (größer 1 mm) geschützt - Der erweiterte Temperaturbereich beträgt -40 bis 85 °C - Geeignet für nicht kondensierende Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 %
Der LAN-Switch verfügt über Store-and-Forward Technologie, autom. Kabelerkennung (Auto-MDI-/ MDI-X) & Half-/Full-Duplex Erkennung - Normen: IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
8 x 10/100/1000Base-TX Ethernet Ports
Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
Unterstützte Standards: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3x
LED-Anzeige: Strom (An/Aus), Link (Aus/Aktiv/Daten)
Store-and-Forward-Technologie für einen optimierten Datentransfer
Automatische Geschwindigkeits- und Half/Full Duplex Erkennung/Einstellung
Robustes, flaches Metallgehäuse
Ausgezeichneter Schutz vor Kurzschlüssen
Blitz- und Überspannungsschutz
Montage auf DIN-Schiene (Hutschiene) und Wandmontage möglich
Lüfterloses Design

Technische Daten:
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports: 8 x · Anzahl Ethernet Ports: 8 · Auto-Uplink an jedem Port: Ja · Betriebsspannung: 48 V/DC · Gewicht: 420 g · Grundfunktionalität: Unmanaged Switch · Herstellerfarbe: Schwarz · Jumbo Frames: Nein · Port (Nur für Titel): 8 Port · Porttyp: RJ45 · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Produktabmessung, Tiefe: 215 mm · Schnittstellen (Computer/Multimedia): RJ45 · Schutzart: IP40 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben,netzbetrieben (redundant),über Blockklemme,über DC-Eingang,über Hutschienen-Netzteil · Umgebungstemperatur (max.): 85 °C · Umgebungstemperatur (min.): -40 °C · Weitere technische Daten: Backplane-Kapazität: 16 Gbps
MAC Adressenspeicher: 4K (Auto-Learning, Auto-Aging)
Elektrostatischer Standard: Kontakt 8kV, Luft 15kV
Stromversorgung über Klemmleiste (3 Klemmen, +/-/PE)
Stromversorgung: DC 12 - 48 V
Betriebstemperatur: -40°C ~ 85°C
Lagertemperatur: -40°C ~ 85°C
Betriebsfeuchtigkeit: 5% ~ 95% (nicht kondensierend)
Lagerfeuchtigkeit: 5% ~ 95% (nicht kondensierend)
Abmessungen: L 162 x B 135 x H 53 mm
Schutzart: IP40
Stromverbrauch: 8 Watt
Anzahl der Ports: 8
Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
Industrielle Nutzung: ja
Montageart: Hutschiene, Wand · Übertragungsrate: 10 / 100 / 1000 MBit/s · Übertragungsrate LAN: 10 MBit/s,100 MBit/s,1000 MBit/s

Lieferumfang:
Industrial Gigabit Ethernet Flat Switch,Accessories,QIG


Weitere Informationen:
Auto-Uplink an jedem Port:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
215 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Schutzart:
IP40
Jumbo Frames:
Nein
Grundfunktionalität:
Unmanaged Switch
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
RJ45
Übertragungsrate LAN:
10 MBit/s | 100 MBit/s | 1000 MBit/s
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben | netzbetrieben (redundant) | über Blockklemme | über DC-Eingang | über Hutschienen-Netzteil
Typ (Hersteller-Typ):
DN-651127
Betriebsspannung:
48 V/DC
Anzahl Ethernet Ports:
8
Anzahl 10/100/1000 MBit/s Ports:
8 x
Porttyp:
RJ45
Übertragungsrate:
10 / 100 / 1000 MBit/s
Umgebungstemperatur (max.):
85 °C
Umgebungstemperatur (min.):
-40 °C
Gewicht:
420 g
Produkt-Art:
Industrial Ethernet Switch
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, 04016032462842, Digitus, DN-651127, Lan Verteiler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 76,50*
€ 94,75*
€ 4,50*
ab € 78,27*
€ 96,97*
Frei Haus
ab € 80,20*
€ 99,41*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 81,14*
€ 100,59*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 85,53*
€ 106,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,79*
€ 125,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,93*
€ 110,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,63*
€ 110,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,53*
€ 101,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.