Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sindoh SIFI-ABRA-YE0 Filament Cartridge ABS 1.75 mm 600 g Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274590-BP
Hersteller:
     Sindoh
Herst.-Nr.:
     SIFI-ABRA-YE0
EAN/GTIN:
     8809368984272
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Sindoh ABS Refillable Cartridge

Extrem zuverlässig
Äußerst stabil
Sehr gute Layerhaftung

Mit den umweltfreundlichen, nachfüllbaren Kartuschen müssen Sie nicht jedes Mal, wenn das Filament verbraucht ist, eine neue Kartusche kaufen. Stattdessen können Sie unsere Refill Filamente zu einem viel günstigeren Preis erwerben. Zum Nachfüllen ersetzen Sie einfach die Spule und den Chip in der Patrone (die Spule kann durch jede Farbe oder Material Ihrer Wahl ersetzt werden).

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 250 °C · Drucktemperatur min.: 210 °C · Filament-Durchmesser: 1.75 mm · Filament-Farbe: Gelb · Filament-Material: ABS · Gewicht: 600 g · Produkt-Art: Filament Cartridge

Lieferumfang:
Kartusche mit 600 g ABS Filament

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Sindoh
Filament-Durchmesser:
1.75 mm
Filament-Farbe:
Gelb
Filament-Material:
ABS
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
250 °C
Drucktemperatur min.:
210 °C
Gewicht:
600 g
Produkt-Art:
Filament Cartridge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 91,61*
€ 94,05*
€ 4,00*
ab € 84,43*
€ 94,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,05*
€ 111,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,00*
€ 109,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,75*
€ 109,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.