Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

BCN3D PMBC-1006-001 Filament PA (Polyamid) 2.85 mm 750 g Natur 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274554-BP
Hersteller:
     BCN3D
Herst.-Nr.:
     PMBC-1006-001
EAN/GTIN:
     8718969926904
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament PA Natürlich 2,85mm 750g

Verschleißfest
Reibungsarm
Schlagfest

PA (Polyamid) ist ein technischer Kunststoff, der sich durch seine hohe Schlagfestigkeit auszeichnet und bei einer Temperatur von bis zu 120 ºC über einen längeren Zeitraum kontinuierlich arbeiten kann. Sein halbflexibles Verhalten beruht auf einer teilkristallinen Struktur, die ihm eine Festigkeit und Haltbarkeit verleiht, die für die anspruchsvollsten technischen Anwendungen bestens geeignet sind. Ein niedriger Reibungskoeffizient ermöglicht einen kurzfristigen Einsatz in Kontakt mit beweglichen Teilen.

Anwendungsbereiche von PA Filament
Der niedrige Reibungskoeffizient begünstigt einen Einsatz für strukturelle Komponenten, die einer rauen Umgebung ausgesetzt sind. Die gute Beständigkeit gegen Öl und Alkali ermöglicht Ihnen den Druck von Lagern, Muttern, Nieten, Unterlegscheiben und Zahnrädern, aber auch elektronische Abdeckungen und Werkzeuggriffe sind möglich.

Technische Daten:
Beheiztes Druckbett nötig: Ja · Drucktemperatur max.: 250 °C · Drucktemperatur min.: 220 °C · Filament-Durchmesser: 2.85 mm · Filament-Farbe: Natur · Filament-Material: PA (Polyamid) · Gewicht: 750 g · Produkt-Art: Filament

Weitere Informationen:
1c. Marke:
BCN3D
Filament-Durchmesser:
2.85 mm
Filament-Farbe:
Natur
Filament-Material:
PA (Polyamid)
Beheiztes Druckbett nötig:
Ja
Drucktemperatur max.:
250 °C
Drucktemperatur min.:
220 °C
Gewicht:
750 g
Produkt-Art:
Filament
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d drucker filament 2.85mm, 3d druck materialien, bcn3d filament, BCN3D, PMBC-1006-001
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 74,50*
€ 77,48*
€ 4,00*
ab € 72,26*
€ 77,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.