Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 7080 Gaming PC Intel Core i5 i5-10500T 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2274253-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     WC5PG
EAN/GTIN:
     5397184449127
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Kompaktheit ohne Kompromisse
Einfache Wartung
Sicheres Arbeiten
Bleiben Sie cool
Verbesserte KI
Intel Unite fähig

Kompaktheit ohne Kompromisse

Dank der zahlreichen flexiblen Installationsoptionen passt der 7080 Micro genau dorthin,wo Sie ihn benötigen.

Einfache Wartung

Der 7080 Micro bietet einen einfacheren Zugriff auf Teile,ohne dass Sie die Frontverkleidung entfernen müssen.

Sicheres Arbeiten

Die Bauweise besticht durch TPM 2.0-Module,einen Schutzschalter am Gehäuse sowie Kabelabdeckungen.

Bleiben Sie cool

Dank des Schichtlüftungsmusters der Frontverkleidung maximiert der 7080 Micro die Luftzufuhr,damit die Systemtemperatur sinkt.

Verbesserte KI

Mit dem KI-fähigen Dell Optimizer ExpressResponse lernt Ihr System kontinuierlich und passt sich an Ihre Arbeitsweise an,um die Leistung Ihrer fünf meistgenutzten Anwendungen zu optimieren.

Intel Unite fähig

Durch die nahtlose Zusammenarbeit können Sie Meetings schnell beginnen und Wireless-Inhalte ohne Verzögerung teilen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 1.38 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 90 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 3.60 cm · Produktabmessung, Höhe: 18.20 cm · Produktabmessung, Tiefe: 17.86 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i5-10500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD 2 Anschluss: M.2 PCIe · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,HDMI®,DisplayPort,DVI,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
17.86 cm
Produktabmessung, Höhe:
18.20 cm
Produktabmessung, Breite:
3.60 cm
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.3 GHz / max. 3.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | HDMI® | DisplayPort | DVI | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 2 Anschluss:
M.2 PCIe
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-10500T
Gewicht:
1.38 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, dell komplett-pc, Dell, WC5PG, OptiPlex 7080, PC, PCs
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 798,92*
€ 805,55*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 804,57*
€ 811,25*
pro Stück
Frei Haus
ab € 804,58*
€ 811,26*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 836,98*
€ 843,65*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 848,37*
€ 854,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 854,65*
€ 991,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 848,37*
€ 984,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 31,59*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,67*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,46*
Zubehör
Dell
OXXXX_123
ab € 13,89*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 14,77*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 56,60*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 32,18*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 25,48*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 20,28*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,70*
Zubehör
Dell
482-BBBR
ab € 18,27*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 24,74*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,66*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 37,22*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.