Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem
>
Artikel
Dell Precision 3640 Workstation AMD I7-10700 16 GB 256 GB 256 GB SSD AMD Radeon Pro WX 3200 Windows® 10
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2274238-BP
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
CMG15
EAN/GTIN:
5397184451144
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
Komplett-PC
Komplettsystem
Dell Precision 3640 Workstation
Innovatives Design
Intelligente Leistung
Immersive Produktivität
Innovatives Design
Alle Dell Precision-Workstations sind mit den technischen Funktionen ausgestattet,die Sie zur Verwirklichung Ihrer ambitionierten Ideen benötigen. Erleben Sie grenzenlose Innovation mit den schlankeren,leichteren,mobilen Workstations im Premiumdesign und fortgeschrittener Temperaturregelung für einen längeren Betrieb Ihres Systems auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Intelligente Leistung
Dell Precision bietet maximale Leistung mit professionellen Prozessoren und Grafikkarten mit enormem Arbeitsspeicher. Dell Optimizer for Precision-Software,exklusiv bei Dell,ist die einzige KI-basierte Software zur Leistungsoptimierung in der Branche,die die Feinabstimmung Ihrer Workstation automatisch anhand von maschinellem Lernen durchführt:ExpressResponse für eine optimale Anwendungsleistung,ExpressCharge für eine schnellere Akkuladung und -auslastung sowie ExpressSign-in,damit Sie schnell einsatzbereit sind. Unternehmen können die Systeme von Endnutzern entsprechend zentralisierten IT-Richtlinien über eine IT-Managementkonsole,z. B. SCCM,verwalten und Analysen von einem einzelnen Nutzer oder einer Nutzergruppe für Berichte über Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzung remote erfassen und so Ressourcenanforderungen bewerten,planen und bewältigen.
Immersive Produktivität
Dell Precision-Workstations bilden die Grundlage für Virtual- und Augmented-Reality-Inhalte sowie für fortgeschrittene kommerzielle Visualisierungen. Dell Precision-Workstations bieten außerdem die nötige Leistung für Bereitstellung und Management kognitiver Technologieplattformen wie maschinellem Lernen,Data Science und künstlicher Intelligenz - Unternehmen können damit komplexe Probleme lösen und aus ihren Daten verwertbare Erkenntnisse ziehen.
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 · Festplatte 1 Kapazität: 256 GB · Festplatten Kapazität (Gesamt): 256 GB · Gewicht: 10.6 kg · Grafikkarten Speicher: 4 GB · Grafikkarten Typ: AMD Radeon Pro · Grafikkarten-Modell: WX 3200 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 17.66 cm · Produktabmessung, Höhe: 33.50 cm · Produktabmessung, Tiefe: 34.50 cm · Prozessor: Intel Turbo Boost Technology 2 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: I7-10700 · Prozessor / Serie: AMD · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Mini DisplayPort,USB 3.2 Gen 1,USB 3.2 Gen 2,USB-C™,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 4 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x
Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
... >
01 - Computertechnik
>
Computer / Server
>
Computer
Weitere Suchbegriffe:
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Server
,
Workstation
,
dell komplett-pc
,
komplett-pc
,
Dell
,
CMG15
,
Precision 3640
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
Frei Haus
ab € 950,95*
€ 969,85*
Lager 128
Frei Haus
ab € 950,96*
€ 969,86*
Lager 1817
Frei Haus
ab € 955,33*
€ 974,49*
Lager 855
Frei Haus
ab € 958,96*
€ 978,34*
Lager 102
Frei Haus
ab € 1.010,57*
€ 1.033,00*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.033,00*
€ 1.229,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.010,57*
€ 1.202,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington (K64607EU)
Kensington
K64607EU
ab € 26,44*
Zubehör
NewStar PC-Halter, CPU-M100BLACK
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,01*
Zubehör
NewStar PC-Halterung, CPU-W100BLACK
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,68*
Zubehör
NewStar PC-Tischhalterung, CPU-D025BLACK
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,91*
Zubehör
Alienware AW2720HF 68,6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Weiß
Dell
GAME-AW2720HF
ab € 410,40*
Zubehör
DELL 3 jahre Accidental Damage Protection
Dell
FW_3AD
ab € 4,48*
Zubehör
DELL 3 jahre Keep Your Hard Drive
Dell
FW_3HD
ab € 17,65*
Zubehör
DELL 461-10053 Kabelschloss Edelstahl 2,2 m
Dell
461-10053
ab € 56,22*
Zubehör
DELL 461-10054 Kabelschloss Orange, Silber
Dell
461-10054
ab € 34,36*
Zubehör
DELL 461-10185 Kabelschloss Silber
Dell
461-10185
ab € 26,41*
Zubehör
DELL 470-13627 Kabelschnittstellen-/Gender-Adapter 20-pin DisplayPort FM Apple mini-DisplayPort M Schwarz
Dell
470-13627
ab € 4,82*
Zubehör
DELL 470-13628 Kabelschnittstellen-/Gender-Adapter Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
Dell
470-13628
ab € 11,03*
Zubehör
DELL 470-13630 Kabelschnittstellen-/Gender-Adapter VGA FM Mini DisplayPort M Schwarz
Dell
470-13630
ab € 9,76*
Zubehör
DELL 470-ABEL DisplayPort VGA Schwarz
Dell
DANBNBC084
ab € 16,10*
Zubehör
DELL 470-ABEO Kabelschnittstellen-/Gender-Adapter DisplayPort DVI Schwarz
Dell
470-ABEO
ab € 10,48*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt