Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 5080 Gaming PC Intel® Core™ i5 I5-10500 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Windows® 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274237-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     697T4
EAN/GTIN:
     5397184449929
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Dell OptiPlex 5080 Gaming PC

Flexible Installation
Einfache Wartung
Bleiben Sie cool
Verbesserte KI
Extreme Sicherheit

Flexible Installation

Dank der zahlreichen Installationsoptionen passt der 5080 Micro genau dorthin,wo Sie ihn benötigen.

Einfache Wartung

Der 5080 Micro bietet einen einfacheren Zugriff auf Teile,ohne dass Sie die Frontverkleidung entfernen müssen.

Bleiben Sie cool

Dank des modernen Kühlungsdesigns der Frontverkleidung maximiert der 5080 Micro die Luftzufuhr,damit die Systemtemperatur sinkt.

Verbesserte KI

Mit dem KI-fähigen Dell Optimizer ExpressResponse lernt Ihr System kontinuierlich und passt sich an Ihre Arbeitsweise an,um die Leistung Ihrer fünf meistgenutzten Anwendungen zu optimieren.

Extreme Sicherheit

Der OptiPlex ist mit TPM 2.0,einem Standardvorrichtung für ein Sicherheitsschloss,einer Vorrichtung für ein Vorhängeschloss,einer Alarmfunktion und jetzt auch mit mehr sicherem Zubehör als je zuvor ausgestattet.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 · Gewicht: 3.83 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Leistung Netzteil: 200 W · Produkt-Art: Gaming PC · Produktabmessung, Breite: 9.26 cm · Produktabmessung, Höhe: 29.00 cm · Produktabmessung, Tiefe: 29.28 cm · Prozessor: Intel Turbo Boost Technology 2 · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: I5-10500 · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.1 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.5 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth®,HDMI®,DisplayPort,USB 3.2 Gen 1,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 2 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
29.28 cm
Produktabmessung, Höhe:
29.00 cm
Produktabmessung, Breite:
9.26 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.1 GHz / max. 4.5 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
2 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
5 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Bluetooth® | HDMI® | DisplayPort | USB 3.2 Gen 1 | USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.5 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10
Leistung Netzteil:
200 W
Prozessor:
Intel Turbo Boost Technology 2
Prozessor / Taktfrequenz:
3.1 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
I5-10500
Gewicht:
3.83 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Gaming PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, dell komplett-pc, komplett-pc, Dell, 697T4, OptiPlex 5080, PC, PCs
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 686,31*
€ 687,23*
2 Tage
1
€ 1,00*
ab € 686,68*
€ 687,58*
Frei Haus
ab € 685,24*
€ 687,71*
1 Tag
25
Frei Haus
ab € 690,75*
€ 691,61*
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 728,96*
€ 729,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,70*
€ 868,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 728,96*
€ 867,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 27,02*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,16*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,86*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,08*
Zubehör
Dell
OXXXX_123
ab € 4,46*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 13,07*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 56,11*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 33,28*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 26,48*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 15,40*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,60*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 19,64*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,67*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 39,78*
Zubehör
Dell
A9794105
ab € 61,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.