Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SWG 98570075 Gewebeklebeband Schwarz (L x B) 50 m x 50 mm 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274223-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     98570075
EAN/GTIN:
     4009146365420
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Gewebeklebeband

Schwarz
(L x B) 50 m x 50 mm
Leicht mit der Hand reißbar

Zum Abdichten, Packen, Spleißen, Reparieren und Fixieren.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Material (Details): PET Gewebe beschichtet · Materialstärke: 200 · Produkt-Art: Gewebeklebeband · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Länge: 50 m · Temperatur (max.): +60 °C · Typ (Hersteller-Typ): 98570075

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
50 m
Produktabmessung, Breite:
50 mm
1c. Marke:
SWG
Typ (Hersteller-Typ):
98570075
Material (Details):
PET Gewebe beschichtet
Materialstärke:
200
Temperatur (max.):
+60 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Weitere Suchbegriffe: gewebeband schwarz 50m b:50mm, gewebe-band 50mm, gewebe-band schwarz, 4009146365420, SWG, 98570075
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,28*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 21,28* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,05*
€ 27,90
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,74*
€ 27,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,24*
€ 25,80
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,67*
€ 25,14
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,28*
€ 24,68
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.