Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama CL-TP130 Dreibeinstativ Arbeitshöhe=18 cm (max) Orange, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CamLink CL-TP130 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
CamLink CL-TP130 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
CamLink CL-TP130 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
CamLink CL-TP130 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
CamLink CL-TP130 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
CamLink CL-TP130 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
CamLink CL-TP130 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
CamLink CL-TP130 Stativ Digitale Film/Kameras 3 Bein(e) Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     102-2274149-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     CL-TP130
EAN/GTIN:
     5412810183685
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ hama
Camlink CL-TP130 5-gliedriges Flexibles Stativ

Dieses 5-gliedrige, flexible Stativ lässt sich in seiner Form und bis zu einer Höhe von max: 180 mm verstellen
Gummi-Verbindungsringe für festen Halt, Schnellwechselplatte
Winkelposition arretierbar, Rutschfeste Gummifüße
Lieferumfang:1x 5-gliedriges flexibles Stativ

Ausstattung:
Artikelabmessungen: 24,2 x 6,3 x 5,2 cm · Artikelgewicht: 4,54 g · Farbe: Schwarz, Orange ·

Technische Daten:
Arbeitshöhe (max.): 18 cm · Herstellerfarbe: Orange,Schwarz · Produkt-Art: Dreibeinstativ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Orange | Schwarz
1c. Marke:
Hama
Farbe:
schwarz | orange
Arbeitshöhe (max.):
18 cm
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: 5412810183685, Hama, CL-TP130
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,52*
€ 15,66*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 15,37*
€ 18,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 21,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,26*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,43*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,37*
€ 17,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.