Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

SWG 9850101975 Doppelseitiges Klebeband Schwarz (L x B) 10 m x 19 mm 1 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2274133-BP
Hersteller:
     SWG
Herst.-Nr.:
     9850101975
EAN/GTIN:
     4009146366366
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Zierleistenklebeband doppelseitig

Entspricht der Spezifikation in der Automobilindustrie
Hohe Endfestigkeit
Temperatur-, Alterungs-, UV- und Witterungsbeständig
Vibrationsdämpfend

Hoch belastbares, doppelseitiges Montageklebeband zur Befestigung von Zierleisten,
Schriftzügen, Blenden und Halterungen am Kfz.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: 1 St. · Klebeband-Besonderheiten: Witterungsbeständig,UV-Beständig · Materialstärke: 1 mm · Produkt-Art: Doppelseitiges Klebeband · Produktabmessung, Breite: 19 mm · Produktabmessung, Länge: 10 m · Typ (Hersteller-Typ): 9850101975

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Produktabmessung, Breite:
19 mm
1c. Marke:
SWG
Klebeband-Besonderheiten:
Witterungsbeständig | UV-Beständig
Typ (Hersteller-Typ):
9850101975
Materialstärke:
1 mm
Produkt-Art:
Doppelseitiges Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 24,74* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,31*
€ 32,84
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,55*
€ 31,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,95*
€ 30,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,22*
€ 29,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,74*
€ 28,70
pro Packung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1533749
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.