Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2273841-BP Herst.-Nr.: RF-4547682 EAN/GTIN: 4064161089263 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,USB-C® Stecker 1.80 m Schwarz beidseitig verwendbarer Stecker RF-4547682
Renkforce USB-A auf USB-C™-Kabel, unidirektional, 1,8 m
Unidirektional - Stecker in jeder Lage steckbar Unterstützt USB 2.0 (480 Mbps) Schnellladefähig (5 V, 2,4 A)
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechtsschirmung · Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Besonderheiten: beidseitig verwendbarer Stecker · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 1.80 m · Maximale Leistung: 12 W @ 5 V / 2.4 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf USB-C®
Lieferumfang: Renkforce USB-A auf USB-C™-Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.80 m | Herstellerfarbe: | Schwarz | Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): | USB 2.0 Stecker A | Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): | USB-C® Stecker | Anzahl Anschluss A: | 1 x | Anzahl Anschluss B: | 1 x | Kabel-Anwendung: | Handy | Notebook | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | Kabel-Besonderheiten: | beidseitig verwendbarer Stecker | Maximale Leistung: | 12 W @ 5 V / 2.4 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-A auf USB-C® | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | USB 2.0 | AWG: | 28 | Abschirmung: | Geflechtsschirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, 04064161089263, Renkforce, RF-4547682, 1341724, F2CU032bt06-BLK |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 10,31* | € 15,19* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 10,49* | € 15,20* |  |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 11,67* | € 16,51* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 15,54* | € 21,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|