Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=125 daN (L x B) 2.5 m x 25 mm Klemmschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273673-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     2273673
EAN/GTIN:
     4064161090047
Suchbegriffe:
Klemmschloss
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
TOOLCRAFT Klemmgurt Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt)=125 daN (L x B) 2.5 m x 25 mm Klemmschloss

Spanngurt mit Klemmverschluss 2.5 m x 25 mm, 125 kg

Sicheres und schnelles Fixieren von Gegenständen

Ihre Ladung wird bestens befestigt. Sie werden Freude an der Handhabung haben.

Technische Daten:
EN Norm: EN 12195-2 · Material: Polypropylen · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 2.5 m · Verschluss (Spanngurte): Klemmschloss · Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 250 daN · Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt): 125 daN · Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung): 250 kg · Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt): 125 kg

Lieferumfang:
Spanngurt,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 2.5 m x 25 mm
Produktabmessung, Länge:
2.5 m
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Verschluss (Spanngurte):
Klemmschloss
Material:
Polypropylen
Zugkraft kg Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
250 kg
Zugkraft kg Niederzurren (einzeln/direkt):
125 kg
Zugkraft LC Diagonalzurren (doppelt/Umreifung):
250 daN
Zugkraft LC Niederzurren (einzeln/direkt):
125 daN
EN Norm:
EN 12195-2
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Klemmgurt
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, spanngurt klemmschloss 2,5m, ratschenzurrgurt, sicherungsgurte 2,50 m, TOOLCRAFT, 2273673, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3943
1
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,69*
3
€ 4,00*
ab € 2,27*
€ 3,69*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.