Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kodak PIXPRO WPZ2 Digitalkamera 15 Megapixel Opt. Zoom: 4 x Gelb inkl. Akku, inkl. Blitzgerät Bildstabilisierun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2273668-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     WPZ2
EAN/GTIN:
     819900013948
Suchbegriffe:
819900013948
Kodak PIXPRO
WPZ2
Fotoapparat
Kodak Unterwasserkamera WPZ2 gelb

• 16 MP CMOS-Sensor
• 4-facher optischer Zoom
• 1080p HD-Video
• 15 m wasserdicht
• 2 m stoßfest / staubdicht
• Wi-Fi®-Verbindung
• Litium-Ionen Batterie

WPZ2 RUGGED CAMERA -
Die KODAK PIXPRO WPZ2 Digitalkamera ist der perfekte Begleiter, um nass zu werden. Der stoßfeste, staubdichte und abenteuerlustige WPZ2 wurde für den mobilen Einsatz im, auf und unter Wasser entwickelt. Mit einer Vielzahl von Motivprogrammen und 1080p HD-Videos, mit denen Sie Ihre besten Aufnahmen machen können, wird die WPZ2 keinen Beat verpassen. Das integrierte Wi-Fi® ermöglicht es Ihnen, das WPZ2 mit Ihrem iOS ™ / ANDROID ™ -Gerät zu verbinden und Ihre Outdoor-Abenteuer mit Freunden oder in sozialen Medien zu teilen.

Technische Daten:
Anschluss: USB · Auflösung Pixel: 15 Megapixel · Auflösung Video optisch: 4608 x 3456 Pixel · Dig. Zoom: 6 x · Display-Diagonale (in Zoll): 2.7 Zoll · Gewicht: 176 g · Herstellerfarbe: Gelb · Kamera-Besonderheiten: Bildstabilisierung,WiFi,Wasserdicht,Unterwasserkamera,Stoßfest,Staubgeschützt · Opt. Zoom: 4 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Tiefe: 25 mm · Serie (Digitalkameras): PIXPRO · Set (Digicam): inkl. Akku,inkl. Blitzgerät · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku,Eingebauter Akku,Kabel,Netzteil · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC · Verschlusszeit: 1/2000 – 30 Sekunden (Mechanischer und elektronischer Verschluss) s · Weitere technische Daten: bis 32 GB (Speicherkarte)

Lieferumfang:
Wiederaufladbarer Li-Ionen-Akku, Armband, Kurzanleitung, USB-Kabel, Netzteil, Garantiekarte und Servicekarte

Weitere Informationen:
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Gelb
Set (Digicam):
inkl. Akku | inkl. Blitzgerät
Produktabmessung, Tiefe:
25 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
2.7 Zoll
1c. Marke:
Kodak PIXPRO
Kamera-Besonderheiten:
Bildstabilisierung | WiFi | Wasserdicht | Unterwasserkamera | Stoßfest | Staubgeschützt
Farbe:
gelb
Serie (Digitalkameras):
PIXPRO
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC
Verschlusszeit:
1/2000 – 30 Sekunden (Mechanischer und elektronischer Verschluss) s
Anschluss:
USB
Auflösung Video optisch:
4608 x 3456 Pixel
Auflösung Pixel:
15 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku | Eingebauter Akku | Kabel | Netzteil
Dicke (von Tiefe):
1,5 - 2,5 cm cm
Gewicht:
176 g
Dig. Zoom:
6 x
Opt. Zoom:
4 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Zertifizierungen:
RoHS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,92*
€ 149,75*
Lager 102
Frei Haus
ab € 140,75*
€ 149,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,75*
€ 173,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,25*
€ 171,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,45*
€ 168,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,75*
€ 163,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,36*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,78*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,47*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,73*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.