Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kodak PIXPRO AZ252-WH Digitalkamera 16 Megapixel Opt. Zoom: 25 x Weiß Gehäuse (Body) Bildstabilisierung, Optisc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak PIXPRO AZ252-WH Digitalkamera 16 Megapixel Opt. Zoom: 25 x Weiß Gehäuse (Body) Bildstabilisierung, Optisc
Artikel-Nr.:
     102-2273667-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ252-WH
EAN/GTIN:
     819900012453
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Kodak PIXPRO FZ152, weiß

• 25facher optischer Zoom
• 720p HD-Video
• 16 MP
• 24 mm Weitwinkel
• O1S (Optische Bildstabilisierung)
• 3 "-LCD-Bildschirm

AZ252 ASTRO ZOOM - Entdecken Sie die neue Kollektion von KODAK PIXPRO Digitalkameras und entdecken Sie eine Welt der Kreativität, die Sie immer zur Hand haben. Die AZ252 ist die perfekte Bridge-Kamera, um Ihre Liebe zur Fotografie zu entdecken. Ausreichend Megapixel, 25-facher optischer Megazoom und ein Weitwinkelobjektiv als herkömmliche Modelle - diese Kamera könnte leicht zu Ihrem neuen besten Freund werden.

Technische Daten:
Anschluss: USB · Auflösung Pixel: 16 Megapixel · Auflösung Video optisch: 4608 x 3456 Pixel · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Gewicht: 336 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera-Besonderheiten: Bildstabilisierung,Optischer Sucher,mit eingebautem Blitz · Opt. Zoom: 25 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 113.6 mm · Produktabmessung, Höhe: 77.7 mm · Produktabmessung, Tiefe: 69.7 mm · Serie (Digitalkameras): PIXPRO · Set (Digicam): Gehäuse (Body) · Stromversorgung: Lithium-Batterie (1/2 AA) · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC · Verschlusszeit: 1/2000 – 30 Sekunden (Mechanischer und elektronischer Verschluss) s · Weitere technische Daten: bis 32 GB (Speicherkarte)

Lieferumfang:
AA-Alkalibatterie (x4), Halsband, Objektivabdeckung, Kurzanleitung, Garantiekarte, Servicekarte

Weitere Informationen:
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Weiß
Set (Digicam):
Gehäuse (Body)
Produktabmessung, Tiefe:
69.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
77.7 mm
Produktabmessung, Breite:
113.6 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
1c. Marke:
Kodak PIXPRO
Kamera-Besonderheiten:
Bildstabilisierung | Optischer Sucher | mit eingebautem Blitz
Farbe:
weiß
Serie (Digitalkameras):
PIXPRO
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC
Verschlusszeit:
1/2000 – 30 Sekunden (Mechanischer und elektronischer Verschluss) s
Anschluss:
USB
Auflösung Video optisch:
4608 x 3456 Pixel
Auflösung Pixel:
16 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Batterie (1/2 AA)
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
336 g
Gewichtsklasse Digicams:
300 - 500 g g
Dig. Zoom:
4 x
Opt. Zoom:
25 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 819900012453, Kodak PIXPRO, AZ252-WH, Fotoapparat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 117,78*
€ 126,58*
Lager 102
Frei Haus
ab € 123,35*
€ 126,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,58*
€ 146,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,89*
€ 144,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,35*
€ 143,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,37*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,88*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,45*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,70*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.