Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kodak PIXPRO AZ401-RED Digitalkamera 16 Megapixel Opt. Zoom: 40 x Rot Gehäuse (Body) Full HD Video, Bildstabili


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kodak Astro Zoom AZ401 Brückenkamera 16,15 MP CCD 4608 x 3456 Pixel 1/2.3 Zoll Rot
Kodak Astro Zoom AZ401 Brückenkamera 16,15 MP CCD 4608 x 3456 Pixel 1/2.3 Zoll Rot
Artikel-Nr.:
     102-2273664-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ401-RED
EAN/GTIN:
     819900013207
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Kodak PIXPRO AZ401, rot

• 40facher optischer Zoom
• 24 mm Weitwinkel
• 16 Megapixel
• 3 "LCD (460K Pixel)
• 720p HD-Video
• OIS (Optische Bildstabilisierung)

AZ401 ASTRO ZOOM - Leidenschaft und Leistung gehen Hand in Hand mit unserer KODAK PIXPRO AZ401 Digitalkamera aus der Astro Zoom Collection. Ein 40-fach ultralanges Zoomobjektiv mit optischer Bildstabilisierung liefert gestochen scharfe 16-Megapixel-Nahaufnahmen.
180 ° -Panorama oder HD-Videos per Knopfdruck. Automatische Szene, Objektverfolgung, Nachbearbeitungsfunktionen und eine Vielzahl leistungsstarker und dennoch benutzerfreundlicher Einstellungen machen das Fotografieren mit dieser Kamera einfach, unterhaltsam und problemlos.

Technische Daten:
Anschluss: USB · Auflösung Pixel: 16 Megapixel · Auflösung Video optisch: 4608 x 3456 Pixel · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Gewicht: 436 g · Herstellerfarbe: Rot · Kamera-Besonderheiten: Full HD Video,Bildstabilisierung · Opt. Zoom: 40 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 114.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 81.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 84.4 mm · Serie (Digitalkameras): PIXPRO · Set (Digicam): Gehäuse (Body) · Stromversorgung: Mignon-Batterie (4x), inkl. · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC · Verschlusszeit: 1/2000 – 30 Sekunden (Mechanischer und elektronischer Verschluss) s · Weitere technische Daten: bis 32 GB (Speicherkarte)

Lieferumfang:
AA-Alkalibatterie (x4), Halsband, Objektivabdeckung, Kurzanleitung, Garantiekarte, Servicekarte

Weitere Informationen:
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Rot
Set (Digicam):
Gehäuse (Body)
Produktabmessung, Tiefe:
84.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
81.6 mm
Produktabmessung, Breite:
114.3 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
1c. Marke:
Kodak PIXPRO
Kamera-Besonderheiten:
Full HD Video | Bildstabilisierung
Farbe:
rot
Serie (Digitalkameras):
PIXPRO
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC
Verschlusszeit:
1/2000 – 30 Sekunden (Mechanischer und elektronischer Verschluss) s
Anschluss:
USB
Auflösung Video optisch:
4608 x 3456 Pixel
Auflösung Pixel:
16 Megapixel
Stromversorgung:
Mignon-Batterie (4x), inkl.
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
436 g
Gewichtsklasse Digicams:
300 - 500 g g
Dig. Zoom:
4 x
Opt. Zoom:
40 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: kompaktkamera kodak 16mp, kodak digitalcamera, digitalcamera rot, 819900013207, Kodak PIXPRO, AZ401-RED, Fotoapparat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 141,32*
€ 145,23*
Lager 102
Frei Haus
ab € 141,32*
€ 145,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,23*
€ 168,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,21*
€ 168,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,87*
€ 165,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,32*
€ 163,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,36*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,78*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,49*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,73*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.