Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kodak PIXPRO AZ421-WH Digitalkamera 16 Megapixel Opt. Zoom: 42 x Weiß inkl. Akku, inkl. Blitzgerät Full HD Vide


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2273663-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ421-WH
EAN/GTIN:
     819900011326
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Kodak PIXPRO Astro, Weiß

• 42facher optischer Zoom
• 24 mm Weitwinkel
• 16 Megapixel
• 3 "LCD (460K Pixel)
• 720p HD-Video
• OIS (Optische Bildstabilisierung)
• Litium-Ionen Batterie

AZ421 ASTRO ZOOM -
Leidenschaft und Leistung gehen Hand in Hand mit unserer KODAK PIXPRO AZ421 Digitalkamera aus der Astro Zoom Collection. Ein 42-fach ultralanges Zoomobjektiv mit optischer Bildstabilisierung liefert gestochen scharfe, klare 16-Megapixel-Nahaufnahmen, Panorama- oder HD-Videos. Automatische Szenen-, Objektverfolgungs-, Nachbearbeitungsfunktionen und eine Vielzahl leistungsstarker, aber benutzerfreundlicher Einstellungen machen das Fotografieren einfach, unterhaltsam und problemlos.

Technische Daten:
Anschluss: USB · Auflösung Pixel: 16 Megapixel · Auflösung Video optisch: 4608 x 3456 Pixel · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Gewicht: 444 g · Herstellerfarbe: Weiß · Kamera-Besonderheiten: Full HD Video,Integrierter Akku,Bildstabilisierung · Opt. Zoom: 42 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 112.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 81.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 84.4 mm · Serie (Digitalkameras): PIXPRO · Set (Digicam): inkl. Akku,inkl. Blitzgerät · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC · Verschlusszeit: 1/2000 – 30 Sekunden (Mechanischer und elektronischer Verschluss) s · Weitere technische Daten: bis 32 GB (Speicherkarte)

Lieferumfang:
Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, USB-Kabel, Trageriemen, Objektivdeckel, Service-Karte, Kurzanleitung, Garantiekarte.

Weitere Informationen:
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Weiß
Set (Digicam):
inkl. Akku | inkl. Blitzgerät
Produktabmessung, Tiefe:
84.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
81.6 mm
Produktabmessung, Breite:
112.7 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
1c. Marke:
Kodak PIXPRO
Kamera-Besonderheiten:
Full HD Video | Integrierter Akku | Bildstabilisierung
Farbe:
weiß
Serie (Digitalkameras):
PIXPRO
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC
Verschlusszeit:
1/2000 – 30 Sekunden (Mechanischer und elektronischer Verschluss) s
Anschluss:
USB
Auflösung Video optisch:
4608 x 3456 Pixel
Auflösung Pixel:
16 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
444 g
Gewichtsklasse Digicams:
300 - 500 g g
Dig. Zoom:
4 x
Opt. Zoom:
42 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Zertifizierungen:
RoHS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: kompaktkamera kodak 16mp, kodak digitalcamera, digitalkamera 16mp, 819900011326, Kodak PIXPRO, AZ421-WH, Fotoapparat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 154,99*
€ 159,28*
Lager 102
Frei Haus
ab € 154,99*
€ 159,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,28*
€ 184,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,26*
€ 184,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,39*
€ 181,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,99*
€ 179,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,38*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,78*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,47*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,64*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.