Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kodak PIXPRO AZ528 Digitalkamera 16 Megapixel Opt. Zoom: 52 x Midnight Blau inkl. Akku, inkl. Blitzgerät Bildst


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2273662-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ528
EAN/GTIN:
     819900013863
Suchbegriffe:
Bridgekamera
Kodak Bridgekamera AZ528 schwarz

52facher optischer Zoom
24 mm Weitwinkel
16 MP CMOS
6 fps Burst Shooting
3-Zoll-LCD
Wi-Fi®-Verbindung
Steuern Sie drahtlos mit Ihrem iOS ™ / ANDROID ™

AZ528 ASTRO ZOOM
Schönheit liegt im Auge des Betrachters
KODAK PIXPRO AZ528 Astro-Zoomkamera. Jetzt
Besser denn je, all die Kraft und Leistung Sie sich wünschen können, ist in dieser innovativen nutzbar gemacht, Mega-Zoom-Bridge-Kamera. Erstaunliches Detail, viel Zahlreiche Funktionen und ein optischer 52-fach-Zoom sorgen für ein noch esseres Bild und nah sind nur der Anfang. Entdecke die Kraft und Freiheit bietet Ihnen der AZ528 aus erster Hand.

Technische Daten:
Anschluss: USB · Auflösung Pixel: 16 Megapixel · Auflösung Video optisch: 4608 x 3456 Pixel · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Gewicht: 508 g · Herstellerfarbe: Midnight Blau · Kamera-Besonderheiten: Bildstabilisierung,WiFi,mit eingebautem Blitz,Integrierter Akku,Full HD Video · Opt. Zoom: 52 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 121.3 mm · Produktabmessung, Höhe: 85.8 mm · Produktabmessung, Tiefe: 97.5 mm · Serie (Digitalkameras): PIXPRO · Set (Digicam): inkl. Akku,inkl. Blitzgerät · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDHC · Verschlusszeit: 1/2000 – 30 Sekunden (Mechanischer und elektronischer Verschluss) s · Weitere technische Daten: bis 32 GB (Speicherkarte)

Lieferumfang:
Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, Netzteil, USB-Kabel, Trageriemen, Objektivdeckel, CD-ROM, Service-Karte, Kurzanleitung, Garantiekarte

Weitere Informationen:
Pixelklasse:
15 - 19.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Midnight Blau
Set (Digicam):
inkl. Akku | inkl. Blitzgerät
Produktabmessung, Tiefe:
97.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
85.8 mm
Produktabmessung, Breite:
121.3 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
1c. Marke:
Kodak PIXPRO
Kamera-Besonderheiten:
Bildstabilisierung | WiFi | mit eingebautem Blitz | Integrierter Akku | Full HD Video
Farbe:
schwarz | blau
Serie (Digitalkameras):
PIXPRO
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDHC
Verschlusszeit:
1/2000 – 30 Sekunden (Mechanischer und elektronischer Verschluss) s
Anschluss:
USB
Auflösung Video optisch:
4608 x 3456 Pixel
Auflösung Pixel:
16 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
508 g
Gewichtsklasse Digicams:
> 500 g g
Dig. Zoom:
4 x
Opt. Zoom:
52 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Zertifizierungen:
RoHS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: 819900013863, Kodak PIXPRO, AZ528, Fotoapparat
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 186,62*
€ 206,65*
Lager 102
Frei Haus
ab € 203,12*
€ 206,65*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,65*
€ 239,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,47*
€ 238,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,45*
€ 236,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,12*
€ 235,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,38*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,77*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,46*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,65*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.