Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kodak PIXPRO AZ1000 Digitalkamera 20 Megapixel Opt. Zoom: 102 x Schwarz inkl. Akku, inkl. Blitzgerät 4K-Video


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     102-2273661-BP
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     AZ1000
EAN/GTIN:
     819900013849
Suchbegriffe:
819900013849
Kodak PIXPRO
AZ1000
Fotoapparat
Kodak Bridgekamera AZ1000 schwarz

• 102-facher optischer Zoom
• 20 MP BSI CMOS
• 19,5 mm Weitwinkelobjektiv
• 4K-Videoaufnahme
• 3 "artikulierendes LCD (920K Pixel)
• JPEG- und RAW-Dateiformate
• Wi-Fi®-Verbindung
• Drahtlose Steuerung mit Ihrem iOS ™ / ANDROID ™ -Gerät

AZ1000 ASTRO ZOOM
Power hat einen neuen Namen in Form der KODAK PIXPRO AZ1000 Astro Zoom Bridge Kamera. Die Bilder präsentieren einen der längsten Zooms der Welt mit einem beeindruckenden optischen 102-fach-Zoom, einem 20-Megapixel-BSI-CMOS-Sensor und einem großen 3-Zoll-LCD mit Artikulation. Sie bieten eine bemerkenswerte Klarheit und erfassen jedes Detail 30fps. KODAK PIXPRO Digitalkameras - Erzählen Sie Ihre Geschichte.

Technische Daten:
Anschluss: USB · Auflösung Pixel: 20 Megapixel · Dig. Zoom: 4 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Gewicht: 777 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: 4K-Video,WiFi,Bildstabilisierung,mit eingebautem Blitz,Integrierter Akku · Opt. Zoom: 102 x · Produkt-Art: Digitalkamera · Produktabmessung, Breite: 138.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 103.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 118.5 mm · Serie (Digitalkameras): PIXPRO · Set (Digicam): inkl. Akku,inkl. Blitzgerät · Stromversorgung: Lithium-Ionen-Akku · Unterstützte Speicherkarten: SDHC,SDXC,SD · Verschlusszeit: 1/2000 - 30 s · Weitere technische Daten: bis 256 GB (Speicherkarte)

Lieferumfang:
Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, Netzteil, USB-Kabel, Trageriemen, Objektivdeckel, CD-ROM, Service-Karte, Kurzanleitung, Garantiekarte

Systemvoraussetzungen:
iOS, Android, Windows

Weitere Informationen:
Pixelklasse:
20 - 24.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Set (Digicam):
inkl. Akku | inkl. Blitzgerät
Produktabmessung, Tiefe:
118.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
103.5 mm
Produktabmessung, Breite:
138.7 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
1c. Marke:
Kodak PIXPRO
Kamera-Besonderheiten:
4K-Video | WiFi | Bildstabilisierung | mit eingebautem Blitz | Integrierter Akku
Farbe:
schwarz
Serie (Digitalkameras):
PIXPRO
Unterstützte Speicherkarten:
SDHC | SDXC | SD
Verschlusszeit:
1/2000 - 30 s
Anschluss:
USB
Auflösung Pixel:
20 Megapixel
Stromversorgung:
Lithium-Ionen-Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
777 g
Gewichtsklasse Digicams:
> 500 g g
Dig. Zoom:
4 x
Opt. Zoom:
102 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Zertifizierungen:
RoHS

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 473,50*
€ 536,42*
Lager 102
Frei Haus
ab € 502,18*
€ 536,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 536,42*
€ 622,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 530,67*
€ 615,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 502,18*
€ 582,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,37*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 4,21*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 7,47*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 17,63*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.