Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkSmart Edition Tiny M920q Mini PC Intel i7-9700T (8 x 2.0 GHz / max. 4.3 GHz) 16 GB RAM 128 GB SSD Win 10 I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2273577-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10T10009GE
EAN/GTIN:
     194632648119
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Lenovo Mini PC ThinkSmart Edition Tiny M920q

Prozessor: Intel Core i7 i7-9700T (8 x 2.0 GHz / max. 4.3 GHz)
Arbeitsspeicher: 16 GB RAM
Speicherkapazität: 128 GB SSD
Grafik: Intel UHD Graphics 630
Windows® 10 IoT Enterprise

Der für anspruchsvolle rechenintensive Aufgaben entwickelte ThinkCentre M920 Tiny ist ein kompakter PC, der Eindruck macht. Er wurde nach militärischen Spezifikationen (MIL-SPEC) auf Haltbarkeit und Zuverlässigkeit getestet und wartet mit Intel® Prozessoren der 8. Generation, hoch reaktivem Hauptspeicher und blitzschnellen Speicheroptionen auf. Dank seiner Vielseitigkeit und geringen Größe spart er wertvollen Schreibtischplatz.

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG
Der ThinkCentre M920 Tiny ist so konzipiert, dass es intensive Aufgaben mühelos ausführen kann. Machen Sie sich das Potenzial des leistungsstarken neuen Intel®-Prozessors der 8. Generation und des DDR4-Speichers zunutze, der die Reaktionsfähigkeit bei der Verarbeitung schwerer Daten verbessert. Darüber hinaus ist der M920 Tiny MIL-SPEC-getestet, was ihn robust und zuverlässig macht. Dank seines kompakten Formfaktors können Sie in einer störungsfreien Umgebung arbeiten.

Produktivität: Der PCIe SSD-Speicher ermöglicht es Ihnen, nahtlos zwischen den Aufgaben zu wechseln. USB 3.1 Gen 2- und USB-C-Anschlüsse ermöglichen Ihnen den Datenaustausch mit hoher Geschwindigkeit und auf bequeme Weise.

Verwaltbarkeit: Der Schnelllade-USB-Anschluss ermöglicht es Ihnen, Ihre Geräte auch dann aufzuladen, wenn der Tiny abgeschaltet ist oder sich im Ruhezustand befindet. Mit der Smart Power On-Funktion können Sie den Tiny ferngesteuert einschalten. Außerdem können Sie den Tiny dank seines werkzeuglosen Designs mühelos warten und aufrüsten.

Sicherheit: Der M920 Tiny ist mit dem dTPM 2.0-Chip ausgestattet, der Daten verschlüsselt und für effektive Sicherheit sorgt. Außerdem verhindert der intelligente USB-Schutz den Diebstahl sensibler Daten und stellt sicher, dass keine Malware über USB-Ports in das System oder Netzwerk gelangt.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 32 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 IoT Enterprise · Bluetooth Version: 5.0 · Gewicht: 1.32 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 135 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: Mini PC · Produktabmessung, Breite: 179 mm · Produktabmessung, Höhe: 182.9 mm · Produktabmessung, Tiefe: 360 mm · Prozessor: Intel® Core™ i7-9700T · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Generation: 9. Gen. (Coffee Lake Refresh) · Prozessor / Model: i7-9700T · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.0 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.3 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB-C™,USB 3.2 (Gen 2),USB 3.2 (Gen 1),HDMI®,DisplayPort,Mikrofon (3.5 mm Klinke),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),LAN (10/100/1000 MBit/s),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: HDMI: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
5.0
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
360 mm
Produktabmessung, Höhe:
182.9 mm
Produktabmessung, Breite:
179 mm
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.0 GHz / max. 4.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Schnittstellen: HDMI:
1 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB-C™ | USB 3.2 (Gen 2) | USB 3.2 (Gen 1) | HDMI® | DisplayPort | Mikrofon (3.5 mm Klinke) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 IoT Enterprise
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
9. Gen. (Coffee Lake Refresh)
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 IoT Enterprise
Leistung Netzteil:
135 W
Prozessor:
Intel® Core™ i7-9700T
Prozessor / Taktfrequenz:
2.0 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
32 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i7-9700T
Gewicht:
1.32 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
Mini PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, Nettop, mini-PC, miniPC, lenovo komplett-pc, Lenovo, 10T10009GE, ThinkSmart Edition Tiny M920q, HTPC, PC
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.271,18*
€ 1.280,39*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.334,61*
€ 1.348,70*
pro Paket
€ 1,00*
ab € 1.334,62*
€ 1.348,71*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.337,89*
€ 1.352,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.352,24*
€ 1.568,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.337,89*
€ 1.551,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,59*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,48*
Zubehör
R-Go Tools
RGOBRHESMR
ab € 40,20*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSP-UKWIBL
ab € 74,25*
Zubehör
R-Go Tools
RGOSCCPUB
ab € 35,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.