Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Lenovo ThinkSmart Hub500 29.5 cm (11.6 Zoll) All-in-One PC Intel® Core™ i5 i5-7500T 8 GB 128 GB SSD Intel HD Graphics 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2273433-BP
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     10V50006GE
EAN/GTIN:
     8592978178789
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Lenovo ThinkSmart Hub 500

Display: 29.5 cm (11.6 Zoll) Entspiegelt,Touch-Display Full HD 1920 x 1080 Pixel
Prozessor: Intel® Core™ i5 (i5-7500T) 7. Gen. (Kaby Lake) (4 x 2.7 GHz)
Arbeitsspeicher: 8 GB DDR4-RAM 2400 MHz
Speicher: 128 GB SSD

Grafik: Intel HD Graphics 630
Betriebssystem: Windows® 10 IoT Enterprise

Mit dem ThinkSmart Hub 500 werden Meetings produktiver denn je. Dieses All-in-One-Gerät für Konferenzräume ist leicht zu installieren, benutzerfreundlich und der Schlüssel zur Effizienz. Es lässt sich in Räumen beliebiger Größe einsetzen und bietet das beste Microsoft Teams-Erlebnis. Beginnen Sie pünktlich per Tastendruck. Inhalte lassen sich schnell und unkompliziert teilen. Optimale Verständigung dank lautem und deutlichem Klang.

Da Zeit für jeden wertvoll ist
Meetings sind auch ohne die Einrichtung der Technologie zeitaufwendig genug. Mit dem ThinkSmart Hub 500 können Sie kostenintensive Verspätungen vermeiden (insbesondere dann, wenn die durchschnittliche Verspätung bei 10 Minuten liegt). Sind Ton und Video bereits angeschlossen, müssen Sie nur eine Taste drücken - und die Zusammenarbeit kann sofort beginnen.

Bessere Teamzusammenarbeit
Eine Schlüsselfunktion des Hub 500 ist das auffallende, entspiegelte und schmutzresistente Display. Es ist um 360° Grad drehbar, sodass jeder innerhalb einer Armlänge sofort die Kontrolle übernehmen kann und die Meetings so reibungsloser und auch fairer ablaufen. Der dreifarbige LED-Ring informiert alle Teilnehmer im Raum über den Anrufstatus.

Vereinfacht Meetings - weltweit
Ob Sie Gastgeber, Teilnehmer oder Techniker sind - der Hub 500 macht Ihr Leben auf jeden Fall einfacher.

Sicheres Kabelmanagement
Damit während des Meetings nicht der Stecker gezogen wird: Ihre Kabel im Konferenzraum sind geschützt, um ungewollte Unterbrechungen zu minimieren.

Ausstattung:
Einfache Installation
Das All-In-One System hat integriertes Dolby Premium Audio, Fernfeldmikrofone, Touchscreen & Compute, und ist vorkonfiguriert.
Einfach & schnell zu bedienen (Meetings per Tastendruck)
Produktiv (Meetings per Tastendruck)
Flexibel / skalierbar
ThinkShield Sicherheit und Verwaltbarkeit
Teams oder Zoom optimiert

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl Grafikkarten: 1 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 4 x · Arbeitsspeicher / Takt: 2400 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 IoT Enterprise · Bluetooth Version: 4.1 · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 29.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 11.6 Zoll · Display-Eigenschaften: Entspiegelt,Touch-Display · Display-Format: 16:9 · Gewicht: 2.5 kg · Grafikkarten Typ: Intel HD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: Ohne Laufwerk · Leistung Netzteil: 90 W · Mobiles Internet (LOV): WiFi · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 279 mm · Produktabmessung, Höhe: 176 mm · Produktabmessung, Tiefe: 193 mm · Prozessor: Intel® Core i5-7500T · Prozessor / Anzahl Kerne: 4 x · Prozessor / Cache: 6 MB · Prozessor / Generation: 7. Gen. (Kaby Lake) · Prozessor / Model: i5-7500T · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.7 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.3 GHz · SSD 1 Anschluss: PCIe NVM Express · SSD 1 Kapazität: 128 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 128 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 3.2 (Gen 1),HDMI®,LAN (10/100/1000 MBit/s),Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke),Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a),Bluetooth® · Schnittstellen: HDMI: 3 x · Software im Lieferumfang: Preloaded Application: Zoom App Preloaded · Weitere technische Daten: Duale Dolby® Audio Premium-optimierte Lautsprecher mit 4 W
2 x Dual-Array-Mikrofone

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Bluetooth Version:
4.1
Display-Diagonale (cm):
29.5 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
193 mm
Produktabmessung, Höhe:
176 mm
Produktabmessung, Breite:
279 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
11.6 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Eigenschaften:
Entspiegelt | Touch-Display
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Integriertes Laufwerk:
Ohne Laufwerk
Prozessor-Taktfrequenz:
4 x 2.7 GHz / max. 3.3 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
128 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
128 GB
1c. Marke:
Lenovo
Grafikkarten Typ:
Intel HD Graphics
Schnittstellen: HDMI:
3 x
Anzahl Grafikkarten:
1
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
4 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
4 x
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 3.2 (Gen 1) | HDMI® | LAN (10/100/1000 MBit/s) | Kopfhörer/Mikrofon Kombi (3.5 mm Klinke) | Wi-Fi 5 (IEEE 802.11 ac/n/g/b/a) | Bluetooth®
Mobiles Internet (LOV):
WiFi
Betriebssystem (nur für Titel):
Win 10 IoT Enterprise
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Generation:
7. Gen. (Kaby Lake)
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2400 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.3 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 IoT Enterprise
Leistung Netzteil:
90 W
Prozessor:
Intel® Core i5-7500T
Prozessor / Taktfrequenz:
2.7 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
Software im Lieferumfang:
Preloaded Application: Zoom App Preloaded
SSD 1 Kapazität:
128 GB
SSD 1 Anschluss:
PCIe NVM Express
Prozessor / Model:
i5-7500T
Gewicht:
2.5 kg
Prozessor / Cache:
6 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, lenovo komplett-pc, Lenovo, 10V50006GE, ThinkSmart Hub500, All-In-One, Allinone
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
Frei Haus
€ 1.761,05*
Frei Haus
€ 1.888,44*
Lager 102
Frei Haus
€ 1.888,45*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.888,45*
€ 2.190,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,27*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.