Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Ratschen-Schraubendreher


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272865-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     114866
EAN/GTIN:
     4021103008768
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
Cimco Ratschen-Schraubendreher

Ratschenschraubendreher Set 18-teilig

Ratschenschraubendreher-Set, 18-teilig. Das Ratschenschraubendreher-Set inkl. Transport-Rolltasche ist ein innovatives Produkt zum Anziehen und Lösen von Schrauben. Der Rechts-/Linkslauf des Schraubendrehers ist frei wählbar, die Aufnahme 3-fach im Arbeitswinkel verstellbar (0°, 45° oder 90°). Der kombinierte Werkzeugaufsatz ermöglicht sowohl die Befestigung normaler Sechskant-Bits als auch die von Steckschlüsseln mit Vierkantaufnahme durch einfaches Verschieben des Futters. Das 2-Komponenten-Heft sorgt für rutschsicheres und ermüdungsfreies Arbeiten. Die 12 enthaltenen Bits werden platzsparend und sicher im Griff untergebracht. In der Transport-Rolltasche werden 5 Steckschlüssel und der Schraubendreher selber sicher aufbewahrt. Lieferumfang: je ein Bit für: Schlitzschrauben 2,5 x 0,4 mm, 4,0 x 0,8 mm, Kreuzschlitzschrauben Phillips PH 1, PH 2, Kreuzschlitzschrauben Pozidriv PZ 1, PZ 2, Spezialschrauben mit Kombi-Profil PZ/FL 1, PZ/FL 2, Sechskantschrauben 4 mm, 5 mm, Torx®-Schrauben T15, T20, Steckschlüsseleinsätze: SW 7, SW 8, SW 10, SW 11, SW 13, Transport-Rolltasche

Technische Daten:
Schraubendreher-Besonderheiten: inkl. Bit-Set

Weitere Informationen:
Inhalt:
18 Teile
Marke:
Cimco
Schraubendreher-Besonderheiten:
inkl. Bit-Set
Produkt-Art:
Ratschen-Schraubendreher
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,95*
ab € 51,86*
€ 62,24*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,90*
ab € 55,09*
€ 64,93*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 53,56*
€ 64,93*
pro Packung
€ 5,46*
ab € 56,09*
€ 65,89*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 70,40*
€ 83,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 83,99*
€ 99,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,61*
€ 99,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,78*
€ 93,75
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,78*
€ 87,80
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 70,77*
€ 84,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 70,40*
€ 83,78
pro Packung
1 Packung enthält 18 Stück (ab € 3,91112* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.