Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Schraubendreher-Set 6teilig


Menge:  Paket  
Produktinformationen
BILD
BILD
Artikel-Nr.:
     102-2272861-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117852
EAN/GTIN:
     4021103014110
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Pozidriv-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
1000 V Elektriker-Schraubendrehersatz SLIM 2

VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher-Sortiment Slim, 6-teilig. VDE-Elektriker-Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,0 x 0,5 x 100 mm, 3,5 x 0,6 x 100 mm, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 1 x 80 mm, PZ 2 x 100 mm, VDE-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 1 x 80 mm, PZ FL 2 x 100 mm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Cimco
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
6teilig
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,33*
€ 32,45*
€ 4,99*
ab € 30,23*
€ 34,47*
Frei Haus
ab € 30,83*
€ 35,16*
€ 4,50*
ab € 36,25*
€ 40,79*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 59,82*
€ 64,10*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 64,10*
€ 74,36
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 63,26*
€ 73,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 61,35*
€ 71,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 59,82*
€ 69,39
pro Paket
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 9,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,22*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.