Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher 2 Klingenlänge: 125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272859-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117796
EAN/GTIN:
     4021103177969
Suchbegriffe:
4021103177969
Cimco
117796
Kreuz-schraubendreher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher SQ 2 SLIM

Isolierter VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Vierkant Slim SQ 2. Klingengröße 125 mm. Gesamtlänge 240 mm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe: 2 · Klingenlänge: 125 mm · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
240 mm
1c. Marke:
Cimco
Größe:
2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
125 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 11,54*
€ 4,99*
ab € 10,74*
€ 12,52*
€ 4,00*
ab € 11,35*
€ 13,07*
€ 4,95*
ab € 11,69*
€ 13,69*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,98*
€ 17,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,52*
€ 20,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,00*
€ 19,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,99*
€ 18,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,98*
€ 17,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.