Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher 1 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272858-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117794
EAN/GTIN:
     4021103177945
Suchbegriffe:
4021103177945
Cimco
117794
Kreuz-schraubendreher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher SQ 1 SLIM

Isolierter VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher Vierkant Slim SQ 1. Klingengröße 100 mm. Gesamtlänge 205 mm.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe: 1 · Klingenlänge: 100 mm · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 205 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
1c. Marke:
Cimco
Größe:
1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,44*
€ 10,99*
€ 4,99*
ab € 10,20*
€ 11,88*
€ 4,00*
ab € 10,77*
€ 12,38*
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 12,98*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 14,25*
€ 16,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,69*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,65*
€ 16,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,25*
€ 16,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 2,95*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.