Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Torx-Schraubendreher T 25 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272856-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117790
EAN/GTIN:
     4021103177907
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX®)
VDE-Schraubendreher TORX
VDE-Torx-Schraubendreher T25 SLIM

Isolierter VDE Torx-Schraubendreher Slim T25. Klingengröße 100 mm. Gesamtlänge 240 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: T-Profil · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe: T 25 · Klingenlänge: 100 mm · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 240 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
240 mm
1c. Marke:
Cimco
Abtrieb:
T-Profil
Größe:
T 25
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,20*
€ 9,62*
€ 4,99*
ab € 8,90*
€ 10,43*
€ 4,00*
ab € 9,32*
€ 10,81*
€ 4,95*
ab € 9,74*
€ 11,34*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,46*
€ 14,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 16,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,95*
€ 16,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,23*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 14,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,46*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,00*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.