Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Torx-Schraubendreher T 15 Klingenlänge: 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272854-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117786
EAN/GTIN:
     4021103177860
Suchbegriffe:
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher (TORX®)
VDE-Schraubendreher TORX
VDE-Torx-Schraubendreher T15 SLIM

Isolierter VDE Torx-Schraubendreher Slim T15. Klingengröße 75 mm. Gesamtlänge 205 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: T-Profil · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe: T 15 · Klingenlänge: 75 mm · Produkt-Art: Torx-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 205 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
1c. Marke:
Cimco
Abtrieb:
T-Profil
Größe:
T 15
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
75 mm
Produkt-Art:
Torx-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,25*
€ 8,50*
€ 4,99*
ab € 7,85*
€ 9,18*
€ 4,00*
ab € 8,22*
€ 9,47*
€ 4,95*
ab € 8,57*
€ 10,03*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 11,05*
€ 12,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 14,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,66*
€ 13,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 12,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 910,22*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.