Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2272853-BP Herst.-Nr.: 117784 EAN/GTIN: 4021103177846 |
| |
|
| | |
| Cimco VDE Torx-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenlänge: 60 mm
VDE-Torx-Schraubendreher T10 SLIM
Isolierter VDE Torx-Schraubendreher Slim T10. Klingengröße 60 mm. Gesamtlänge 205 mm.
Technische Daten: Abtrieb: T-Profil · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe (Schraubendreher): T 10 · Klingenlänge: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 205 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 205 mm | Marke: | Cimco | Abtrieb: | T-Profil | Größe (Schraubendreher): | T 10 | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | VDE | Klingenlänge: | 60 mm | Produkt-Art: | Torx-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 10x60, vde-schraubendreher (torx®), schraubendreher torx 10, Cimco, 117784, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,07* | € 10,27* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,30* | € 10,28* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 7,83* | € 11,03* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 8,02* | € 11,71* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 11,47* | € 16,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|