Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher 2 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272852-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117782
EAN/GTIN:
     4021103177822
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ FL 2 SLIM

Isolierter VDE Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil Slim PZ FL 2 SLIM. Klingengröße 100 mm. Gesamtlänge 195 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe: 2 · Klingenlänge: 100 mm · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 195 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
195 mm
1c. Marke:
Cimco
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Größe:
2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz2, 4021103177822, Cimco, 117782, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,94*
€ 10,47*
€ 4,99*
ab € 9,66*
€ 11,28*
€ 4,00*
ab € 10,12*
€ 11,68*
€ 4,95*
ab € 10,57*
€ 12,28*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,52*
€ 15,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,73*
€ 18,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,08*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,80*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,52*
€ 15,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.