Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher 1 Klingenlänge: 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272851-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117780
EAN/GTIN:
     4021103177808
Suchbegriffe:
Pozidriv-VDE-Schraubendreher
Pozidriv-VDE-Schraubenzieher
VDE-Pozidriv-Schraubendreher
VDE-Pozidriv-Schraubenzieher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ FL 1 SLIM

Isolierter VDE Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil Slim PZ FL 1 SLIM. Klingengröße 80 mm. Gesamtlänge 185 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Pozidriv · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe: 1 · Klingenlänge: 80 mm · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 185 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
185 mm
1c. Marke:
Cimco
Abtrieb:
Kreuzschlitz Pozidriv
Größe:
1
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
80 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde-schraubendreher pz1 x 80, vde-schraubendreher pz1, 4021103177808, Cimco, 117780, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 7,91*
€ 9,31*
€ 4,99*
ab € 8,58*
€ 10,07*
€ 4,00*
ab € 8,98*
€ 10,50*
€ 4,95*
ab € 9,37*
€ 10,99*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,68*
€ 14,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,24*
€ 16,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,46*
€ 15,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,68*
€ 14,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 911,16*
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.