Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Kreuzschlitz-Schraubendreher 2 Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272848-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117775
EAN/GTIN:
     4021103177754
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher PH FL 2 SLIM

Isolierter VDE Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil Slim PH FL 2 SLIM. Klingengröße 100 mm. Gesamtlänge 215 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Kreuzschlitz Phillips · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Größe: 2 · Klingenlänge: 100 mm · Produkt-Art: Kreuzschlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 215 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
215 mm
1c. Marke:
Cimco
Abtrieb:
Kreuzschlitz Phillips
Größe:
2
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Produkt-Art:
Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher (phillips) ph2, 4021103177754, Cimco, 117775, Kreuz-schraubendreher, creuzschlitz-Schraubendreher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,80*
€ 10,32*
€ 4,99*
ab € 9,53*
€ 11,14*
€ 4,00*
ab € 10,02*
€ 11,50*
€ 4,95*
ab € 10,41*
€ 12,11*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 13,32*
€ 15,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,09*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 15,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,01*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.