Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Cimco VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 4 mm Klingenlänge: 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2272842-BP
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117764
EAN/GTIN:
     4021103177648
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
VDE-Elektrischer-Schraubendreher 4.0 x 100 SLIM

Isolierter VDE Schlitzschraubendreher Slim. Klingengröße in mm BxHxL 4,0 x 0,8 x 100. Gesamtlänge 205 mm.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Klingenbreite: 4 mm · Klingendicke: 0.8 mm · Klingenlänge: 100 mm · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 205 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
205 mm
1c. Marke:
Cimco
Abtrieb:
Schlitz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.8 mm
Klingenbreite:
4 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, vde-schraubendreher schlitz 4,0x100, schlitz-vde-schraubendreher 0,2x4,0, 4021103177648, Cimco, 117764, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 5,08*
€ 6,29*
€ 4,99*
ab € 5,50*
€ 6,80*
€ 4,00*
ab € 6,22*
€ 7,33*
Frei Haus
ab € 6,38*
€ 7,58*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 7,91*
€ 9,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,30*
€ 10,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,12*
€ 10,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,61*
€ 9,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,91*
€ 9,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.