Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB-C® Stecker, USB 2.0 Stecker Micro-B - 1x USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2270745-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4541490
EAN/GTIN:
     4064161082561
Suchbegriffe:
Micro USB USB Adapter
Micro USB auf USB Adapter
Micro USB zu USB Adapter
USB - USB Adapter
Renkforce USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB-C® Stecker,USB 2.0 Stecker Micro-B - 1x USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1)] mit OTG-Funktion,vergoldete Steckkontakte

renkforce USB 3.1 (Gen 1) 2-in-1 Adapter 90° gewinkelt mit OTG-Funktion

Ermöglicht den Anschluss von z.B. USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet
OTG Funktion - direkte Datenübertragung ohne Computer
Verwandelt die USB-C™ oder Micro-B Buchse in eine USB-A Buchse
90° gewinkelt je Anschluss-Seite

Um immer und überall alle Bilder, Musik, Videos und Dokumente bei sich zu haben, wird viel Speicherplatz benötigt. Dieser reicht meist auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones nicht aus.

Die Lösung: Der direkte Anschluss von externen USB-Geräten an Smartphones/Tablets
Mit diesem speziellen OTG-Adapter, können Sie Ihre Festplatten oder USB-Sticks einfach über den USB-Ladeport an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen. Dies erlaubt z.B. den Anschluss eines USB-Sticks an Ihre Videokamera oder Tablet.
Egal ob Ihr mobiles Gerät einen USB-C™ oder Micro-USB Anschluss besitzt, dieser Adapter passt dank der 2-in1-Funktion immer.

Auch für UMTS-Sticks geeignet
Nutzen Sie den USB-OTG-Adapter einfach für den Anschluss eines kompatiblen UMTS-Sticks ein ein Tablet. Schon können Sie immer und überall alle Vorzüge eines teureren UMTS-Tablets genießen.

Gewinkelt für platzsparenden Anschluss
Durch den gewinkelten Adapter wird der Anschluss von USB-Geräten auch bei Platzproblemen ermöglicht.

OTG macht es möglich
Alle Smartphones und Tablets ab Android 4.0 oder Windows®-OS verfügen über den sogenannten OTG (On the Go) Standard. Dieser ermöglicht den direkten Anschluss und Datenaustausch von USB-Geräten mit den mobilen Endgeräten.

Ausstattung:
Bei USB-C™ Übertragung: Datentransfer 5 GBit/s, Stromstärke 900 mA
Bei Micro-USB Übertragung: Datentransfer 480 MBit/s, Stromstärke 500 mA

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker,USB 2.0 Stecker Micro-B · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: mit OTG-Funktion,vergoldete Steckkontakte · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 5 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Systemvoraussetzungen:
Smartphone, Tablet mit Android 4.0 und höher,Smartphone, Tablet mit Windows®-OS

Hinweis:
Samsung unterstützt grundsätzlich die OTG-Dateimanager-Funktion, sollte Ihr Hersteller das nicht können, gibt es viele Apps, wie z.B. für Nexus die „Nexus Media Importer-App“.
Bei manchen Smartphone Herstellern ist die Kompatibilität eingeschränkt, hier hilft ggf. die Umstellung in den Android-Einstellungen Menüpunkt "Speicher" von MTP auf PTP oder umgekehert.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker | USB 2.0 Stecker Micro-B
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Kabel-Besonderheiten:
mit OTG-Funktion | vergoldete Steckkontakte
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
5 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB auf USB Adapter, USB zu USB Adapter, USB-A zu USB Adapter, USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, 04064161082561, Renkforce, RF-4541490, USB-Adapter, USB Adapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.