Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1)] mit OTG-Funktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2270744-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4541488
EAN/GTIN:
     4064161082554
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Renkforce USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter [1x USB-C® Stecker - 1x USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1)] mit OTG-Funktion

renkforce USB 3.1 (Gen 1) USB-C™ Adapter 90° gewinkelt mit OTG-Funktion

Ermöglicht den Anschluss von z.B. USB-Sticks an Ihr Smartphone oder Tablet
OTG Funktion - direkte Datenübertragung ohne Computer
Verwandelt die USB-C™ Buchse in eine USB-A Buchse
Um 90° gewinkelter Adapter

Um immer und überall alle Bilder, Musik, Videos und Dokumente bei sich zu haben, wird viel Speicherplatz benötigt. Dieser reicht meist auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones nicht aus.

Die Lösung: Der direkte Anschluss von externen USB-Geräten an Smartphones/Tablets
Mit diesem speziellen USB-C™ OTG-Adapter, können Sie Ihre Festplatten oder USB-Sticks einfach über den USB-C™-Ladeport an Ihr Smartphone oder Tablet anschließen. Dies erlaubt z.B. den Anschluss eines USB-Sticks an Ihre Videokamera oder Tablet.

Auch für UMTS-Sticks geeignet
Nutzen Sie den USB-OTG-Adapter einfach für den Anschluss eines kompatiblen UMTS-Sticks ein ein Tablet. Schon können Sie immer und überall alle Vorzüge eines teureren UMTS-Tablets genießen.

Gewinkelt für platzsparenden Anschluss
Durch den gewinkelten Adapter wird der Anschluss von USB-Geräten auch bei Platzproblemen ermöglicht.

OTG macht es möglich
Alle Smartphones und Tablets ab Android 4.0 oder Windows®-OS verfügen über den sogenannten OTG (On the Go) Standard. Dieser ermöglicht den direkten Anschluss und Datenaustausch von USB-Geräten mit den mobilen Endgeräten.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): USB-C® Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1) · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: mit OTG-Funktion · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 10 GBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: einseitig gewinkelt · Videoübertragung möglich: Nein

Systemvoraussetzungen:
Smartphone, Tablet mit Android 4.0 und höher,Smartphone, Tablet mit Windows®-OS

Hinweis:
Samsung unterstützt grundsätzlich die OTG-Dateimanager-Funktion, sollte Ihr Hersteller das nicht können, gibt es viele Apps, wie z.B. für Nexus die „Nexus Media Importer-App“.
Bei manchen Smartphone Herstellern ist die Kompatibilität eingeschränkt, hier hilft ggf. die Umstellung in den Android-Einstellungen Menüpunkt "Speicher" von MTP auf PTP oder umgekehert.
Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
USB-C® Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 3.2 Gen 2 Buchse A (USB 3.1)
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Kabel-Besonderheiten:
mit OTG-Funktion
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Steckerausführung:
einseitig gewinkelt
Maximale Übertragungsrate:
10 GBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0) Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, 04064161082554, Renkforce, RF-4541488, USB-Adapter, USB Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,68*
€ 3,02*
Lager 102
109
1
Frei Haus
ab € 2,68*
€ 3,03*
10
€ 6,95*
ab € 4,45*
€ 4,67*
8 Tage
109
6
€ 6,99*
ab € 4,71*
€ 5,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.