Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-9082612 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2270653-MU
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-9082612
EAN/GTIN:
     4064161084237
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
adapter hdmi
SpeaKa Professional SP-9082612 HDMI Adapter [1x HDMI-Buchse - 1x HDMI-Buchse] Schwarz schraubbar

SpeaKa Professional HDMI-Adapter A/A mit Befestigungsmöglichkeit

Kein versehentliches herausziehen - inkl. Befestigungsmöglichkeit
Zum Einbau in industriellen Anlagen, Netzwerk-/Serverschränken oder Tonstudios
Ermöglicht Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel @ 30 Hz

HDMI-Adapter mit Befestigungsmöglichkeit - dank der Schrauben ist der Adapter sicher angeschlossen und kann nicht versehentlich herausgezogen werden. Ideal zum in Einsatz in 48,26 cm (19")-Systemen, bei medizinischen Geräten, Steuerungsanlagen oder Tonstudios.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten.

Nutzen Sie was Sie schon haben
Die passenden Kabel sind oft schon vorhanden, aber für die geplante Anwendung einfach zu kurz. Mit diesem Adapter lassen sich Standard-HDMI-Kabel bequem miteinander verbinden.

Ausstattung:
Abmessungen (B x H x T): 31,8 x 12 x 28,7 mm
Lochabstand: 25 mm
Daumenschraube: #4-40 - Gewindelänge: 15 mm
1:1 Belegung

Technische Daten:
Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Version: HDMI High Speed · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional

Lieferumfang:
HDMI Kupplung,2x Schraube

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Buchse
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
HDMI High Speed
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: 04064161084237, SpeaKa Professional, SP-9082612, 1763304, SP-7053216
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 3,30*
€ 4,89*
Lager 102
613
1
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 5,17*
8
€ 5,95*
ab € 6,19*
€ 9,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.