Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2270592-BP Herst.-Nr.: RF-4541184 EAN/GTIN: 4064161082271 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce 24 Port BNC-Patchpanel 483 mm (19") 1 HE Bestückt
Renkforce 24 Port BNC-Patchpanel 1 HE
Video-Patchpanel speziell für die Medientechnik Modulträger mit 24 BNC-Ports Zur Montage in 19"-Schränken (48,26 cm)
Speziell in der Medien- und Überwachungstechnik wird BNC als Videoübertragungssignal als Standard genutzt. Das Patchpanel von Renkforce ist aus robustem Stahl gefertigt und für die Montage in eine 19-Zoll-Netzwerkschranke geeignet. Da das Patchpanel über BNC-Buchsen auf beiden Seiten der Platte verfügt, können die die Kabel direkt auf beiden Seiten verbunden werden - ganz ohne Schweißen oder spezielle Anschlüsse.
Ausstattung: 1U 19"-Frontplatte 24-facher BNC-Adapter mit weißer Anschlussbeschriftung 1-12 Kunststoffpulver-Beschichtung (glänzend)
Technische Daten: Anschlusstechnik: Normstecker · Anschlüsse (Details): 75 Ohm · Höheneinheiten (HE): 1 HE · Patchpanel Ausführung: Bestückt · Plastikfreie Verpackung: PlastikfreieVerpackung · Port (Nur für Titel): 24 Port · Produktabmessung, Breite: 33 mm · Produktabmessung, Höhe: 44.45 mm · Rack-Größe: 483 mm (19")
Lieferumfang: BNC Patchpanel Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:  |  | Anschlusstechnik: | Normstecker | Produktabmessung, Höhe: | 44.45 mm | Produktabmessung, Länge: | 482.6 mm | Produktabmessung, Breite: | 33 mm | Höheneinheiten (HE): | 1 HE | Rack-Größe: | 483 mm (19") | Patchpanel Ausführung: | Bestückt | Anschlüsse (Details): | 75 Ohm | Plastikfreie Verpackung: | PlastikfreieVerpackung | Produkt-Art: | BNC-Patchpanel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04064161082271, Renkforce, RF-4541184 |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 33,80* | € 46,78* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 34,73* | € 46,79* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 39,19* | € 52,07* |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 50,39* | € 66,09* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|