Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Basetech BT-2270451 RJ45 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 6a S/FTP 5.00 m Rot mit Rastnasenschutz, Flammwidrig 1 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2270451-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2270451
EAN/GTIN:
     4064161082141
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Basetech CAT6A S/FTP Netzwerkkabel 5.00 m

Für kabelgebundene Heim- oder Büronetzwerke
Ideal zur Integration von Netzwerkkomponenten in das kabelgebundene Netzwerk
Eignet sich für Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10.000 MBit/s
Kategorie 6A (Getestet bei 500 MHz)

Universelles Netzwerkkabel zum Anschluss von Netzwerkkomponenten an einen Router, Powerline oder Patchpanel. Dank der Kategorie 6A (CAT 6A) Spezifikation werden schnelle Übertragungsraten bis zu 10.000 MBit/s erreicht. Ideal bei Daten-intensiven HD-Streaming oder Server-Anwendungen.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt (S/FTP)
Das CAT6A-Netzwerkkabel von Basetech ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Integrierter Schutz für Ihr Kabel
Das Basetech Netzwerkkabel verfügt über einen speziellen Schutz für die Rastnase. Damit wird verhindert, dass beim Herausziehen des Kabels die Rastnase bricht und das Kabel unbrauchbar wird.

Flammwidrig dank Verzicht auf Halogene (LSZH)
Der Verzicht auf Halogene im Basetech-Kabelmantel reduziert im Brandfall die Freisetzung von giftigen Gasen und Dämpfen erheblich. Speziell in schlecht belüfteten Räumen ist LSZH häufig Vorschrift zur Erfüllung der Brandschutzbestimmungen.

Kupfer „inside“
Im Gegensatz zu einem Kabel mit CCS oder CCA Innenleiter bietet das im Netzwerkkabel verwendete Kupfer beste Übertragungseigenschaften. So werden Ihre Daten exzellent und sicher übertragen.

Sicher aus der Buchse lösen
Generell sollte die Verbindung durch ziehen am Stecker gelöst werden. Die angespritzte Zugentlastung am Stecker sorgt dafür, dass das Kabel auch durch ziehen am Kabel gelöst werden kann.

Ausstattung:
Doppelte Abschirmung gegen äußere Störeinflüsse
Rastnasenschutz
Flammwidrig
Kupfer Innenleiter für perfekte Datenübertragung
Zugentlasung am Stecker

Technische Daten:


Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
5.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Rot
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
RJ45-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
1c. Marke:
Basetech
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Typ (Kategorisierung):
Netzwerkkabel, Patchkabel
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Anschlüsse:
RJ45
Kabel-Besonderheiten:
mit Rastnasenschutz | Flammwidrig
Farbe:
rot
Stecker-Ausführung:
gerade
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/FTP
Anschluss-Typ:
RJ45
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6a
AWG:
27
Anzahl Anschlüsse:
2
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 5m rot sftp, patch kabel, patch-kabel sftp, Basetech, BT-2270451, BT-NWK-650SF, ethernetkabel, patchkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,61*
€ 15,79*
Lager 102
605
Frei Haus
ab € 13,29*
€ 15,80*
€ 3,50*
ab € 15,70*
€ 18,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lumberg
2533 01
ab € 0,36*
Sonstiges
Renkforce
RF-4480068
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.