Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 3280 54.6 cm (21.5 Zoll) All-in-One PC Intel Core i5 i5-10500T 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Win


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2270430-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     HKP5H
EAN/GTIN:
     5397184421871
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Flexible Konfigurationen
Intelligentes Design
Immersives Arbeiten
Agile Konnektivität

Flexible Konfigurationen

Profitieren Sie zum gleichen erschwinglichen Preis,den Sie erwarten,von hervorragenden Produktivitätsfunktionen. Dank der zahlreichen Konfigurationsoptionen erwerben Sie nur die Funktionen,die Sie benötigen.

Intelligentes Design

Ausgestattet mit einem größeren 54,6-cm (21,5")-Full-HD-Touchdisplay,das um 28,5 % größer ist als die Vorgängergeneration. Ausgestattet mit dem modernen Stand-by-Modus von Windows 10,um ein sofortiges Ein- und Ausschalten zu ermöglichen und so einen niedrigen Stromverbrauch und konstante Konnektivität zu gewährleisten. Entwickelt,um die globale Standardplattform mit ENERGY STAR -Zertifizierung zu erfüllen.

Immersives Arbeiten

Der größere IPS-Bildschirm bietet eine bessere Farbwiedergabe sowie einen besseren Betrachtungswinkel und optimiert die Bildwiederholfrequenz und Antwortzeit.

Agile Konnektivität

Dank Intel Wi-Fi 6 AX200 profitieren Sie von der schnellen Wi-Fi-Technologie,die schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten unterstützt.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 54.6 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 21.5 Zoll · Display-Format: 16:9 · Gewicht: 4.34 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Leistung Netzteil: 130 W · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 49.79 cm · Produktabmessung, Höhe: 32.94 cm · Produktabmessung, Tiefe: 5.45 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i5-10500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth®,HDMI®,DisplayPort,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
54.6 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
5.45 cm
Produktabmessung, Höhe:
32.94 cm
Produktabmessung, Breite:
49.79 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
21.5 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.3 GHz / max. 3.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Bluetooth® | HDMI® | DisplayPort | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Leistung Netzteil:
130 W
Prozessor / Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-10500T
Webcam:
Ja
Gewicht:
4.34 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, dell komplett-pc, all-in-one pc 21 zoll, Dell, HKP5H, OptiPlex 3280, All-In-One, Allinone
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 767,54*
€ 773,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 774,53*
€ 780,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 786,50*
€ 792,91*
pro Stück
Frei Haus
ab € 791,38*
€ 797,82*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 819,14*
€ 825,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,75*
€ 957,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,14*
€ 950,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 31,63*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 14,86*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 56,78*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 32,55*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 26,18*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 19,98*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,72*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 24,70*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,68*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 37,36*
Zubehör
Dell
A9206671
ab € 71,76*
Zubehör
Dell
A9794105
ab € 65,77*
Zubehör
Dell
A9794135
ab € 112,79*
Zubehör
Dell
AA075845
ab € 134,83*
Zubehör
Dell
AA086413
ab € 40,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.