Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem
>
Artikel
Dell Precision T3640 Workstation Intel® Core™ i7 I7-10700K 16 GB 512 GB SSD Nvidia Quadro P2200 Windows® 10
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
icecat
Lager 102
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2270419-BP
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
JX7G3
EAN/GTIN:
5397184451458
Fenster schließen
Suchbegriffe:
Garantieerweiterungen
Garantieverlängerung
Komplett-PC
Komplettsystem
Dell Precision T3640 Workstation
Innovatives Design
Intelligente Leistung
Immersive Produktivität
Innovatives Design
Alle Dell Precision-Workstations sind mit den technischen Funktionen ausgestattet,die Sie zur Verwirklichung Ihrer ambitionierten Ideen benötigen. Erleben Sie grenzenlose Innovation mit den schlankeren,leichteren,mobilen Workstations im Premiumdesign und fortgeschrittener Temperaturregelung für einen längeren Betrieb Ihres Systems auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Intelligente Leistung
Dell Precision bietet maximale Leistung mit professionellen Prozessoren und Grafikkarten mit enormem Arbeitsspeicher. Dell Optimizer for Precision-Software,exklusiv bei Dell,ist die einzige KI-basierte Software zur Leistungsoptimierung in der Branche,die die Feinabstimmung Ihrer Workstation automatisch anhand von maschinellem Lernen durchführt:ExpressResponse für eine optimale Anwendungsleistung,ExpressCharge für eine schnellere Akkuladung und -auslastung sowie ExpressSign-in,damit Sie schnell einsatzbereit sind. Unternehmen können die Systeme von Endnutzern entsprechend zentralisierten IT-Richtlinien über eine IT-Managementkonsole,z. B. SCCM,verwalten und Analysen von einem einzelnen Nutzer oder einer Nutzergruppe für Berichte über Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzung remote erfassen und so Ressourcenanforderungen bewerten,planen und bewältigen.
Immersive Produktivität
Dell Precision-Workstations bilden die Grundlage für Virtual- und Augmented-Reality-Inhalte sowie für fortgeschrittene kommerzielle Visualisierungen. Dell Precision-Workstations bieten außerdem die nötige Leistung für Bereitstellung und Management kognitiver Technologieplattformen wie maschinellem Lernen,Data Science und künstlicher Intelligenz - Unternehmen können damit komplexe Probleme lösen und aus ihren Daten verwertbare Erkenntnisse ziehen.
Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 3 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 2 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 · Gewicht: 10.6 kg · Grafikkarten Speicher: 5 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P2200 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 17.66 cm · Produktabmessung, Höhe: 33.50 cm · Produktabmessung, Tiefe: 34.50 cm · Prozessor: Intel Turbo Boost Technology 2 · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: I7-10700K · Prozessor / Serie: Intel® Core™ i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 5.1 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,DisplayPort,USB 3.2 Gen 1,USB 3.2 Gen 2,USB-C™,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 4 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x
Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
34.50 cm
Produktabmessung, Höhe:
33.50 cm
Produktabmessung, Breite:
17.66 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 3.8 GHz / max. 5.1 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Speicher:
5 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Schnittstellen: DisplayPort:
4 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
3 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
2 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
P2200
Grafikkarten Speicher-Typ:
GDDR5X-RAM
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | DisplayPort | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 2 | USB-C™ | USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Core™ i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
5.1 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10
Prozessor:
Intel Turbo Boost Technology 2
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
I7-10700K
Gewicht:
10.6 kg
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Workstation
... >
01 - Computertechnik
>
Computer / Server
>
Computer
Weitere Suchbegriffe:
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Laptop
,
Mobile Workstation
,
Notebook
,
Server
,
Workstation
,
dell komplett-pc
,
komplett-pc
,
Dell
,
JX7G3
,
Precision T3640
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 820
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 1.202,75*
€ 1.225,59*
Lager 2753
Frei Haus
ab € 1.286,95*
€ 1.309,79*
Lager 855
49 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.286,96*
€ 1.309,80*
Lager 128
Frei Haus
ab € 1.289,66*
€ 1.312,50*
Lager 102
39 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.359,77*
€ 1.382,60*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.382,60*
€ 1.645,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.359,77*
€ 1.618,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington (K64607EU)
Kensington
K64607EU
ab € 27,11*
Zubehör
NewStar PC-Halter, CPU-M100BLACK
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 15,17*
Zubehör
NewStar PC-Halterung, CPU-W100BLACK
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 24,48*
Zubehör
NewStar PC-Tischhalterung, CPU-D025BLACK
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 13,79*
Zubehör
Alienware AW2720HF 68,6 cm (27 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz, Weiß
Dell
GAME-AW2720HF
ab € 383,46*
Zubehör
Alienware AW610M Maus RF Wireless+USB Type-A Optisch 16000 DPI rechts
Dell
AW610M-G-DAEM
ab € 115,25*
Zubehör
DELL 3 jahre Accidental Damage Protection
Dell
FW_3AD
ab € 4,49*
Zubehör
DELL 3 jahre Keep Your Hard Drive
Dell
FW_3HD
ab € 17,67*
Zubehör
DELL 461-10053 Kabelschloss Edelstahl 2,2 m
Dell
461-10053
ab € 55,97*
Zubehör
DELL 461-10054 Kabelschloss Orange, Silber
Dell
461-10054
ab € 33,25*
Zubehör
DELL 461-10185 Kabelschloss Silber
Dell
461-10185
ab € 26,38*
Zubehör
DELL 470-13627 Kabelschnittstellen-/Gender-Adapter 20-pin DisplayPort FM Apple mini-DisplayPort M Schwarz
Dell
470-13627
ab € 3,80*
Zubehör
DELL 470-13628 Kabelschnittstellen-/Gender-Adapter Mini DisplayPort DVI-D Schwarz
Dell
470-13628
ab € 11,12*
Zubehör
DELL 470-13630 Kabelschnittstellen-/Gender-Adapter VGA FM Mini DisplayPort M Schwarz
Dell
470-13630
ab € 11,32*
Zubehör
DELL 470-ABEL DisplayPort VGA Schwarz
Dell
DANBNBC084
ab € 15,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt