Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell OptiPlex 5480 60.5 cm (23.8 Zoll) All-in-One PC Intel Core i5 i5-10500T 8 GB 256 GB SSD Intel UHD Graphics 630 Win


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2270418-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     P1HRM
EAN/GTIN:
     5397184450123
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
Immersives Arbeiten
Intelligenter Aufbau
Verbesserte KI
Agile Konnektivität

Immersives Arbeiten

Die 24"-Full-HD-Display bietet einen um 18,5 % größeren aktiven Bereich als die Vorgängergeneration und verfügt jetzt über einen schmale InfinityEdge-Rahmen.

Intelligenter Aufbau

Ausgestattet mit dem modernen Stand-by-Modus,um ein sofortiges Ein- und Ausschalten zu ermöglichen und so einen niedrigen Stromverbrauch und konstante Konnektivität zu gewährleisten. Entwickelt,um die globale Standardplattform mit ENERGY STAR-Zertifizierung zu erfüllen.

Verbesserte KI

Mit dem KI-fähigen Dell Optimizer ExpressResponse lernt Ihr System kontinuierlich und passt sich an Ihre Arbeitsweise an,um die Leistung Ihrer fünf meistgenutzten Anwendungen zu optimieren.

Agile Konnektivität

Dank Intel Wi-Fi 6 AX201 profitieren Sie von der Wi-Fi-Technologie,die schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten unterstützt.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 2 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 2 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 1 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 64 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 8 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel · Display-Auflösungsmodus: Full HD · Display-Diagonale (cm): 60.5 cm · Display-Diagonale (in Zoll): 23.8 Zoll · Display-Format: 16:9 · Gewicht: 5.84 kg · Grafikkarten Typ: Intel UHD Graphics · Grafikkarten-Modell: 630 · Herstellerfarbe: Schwarz · Produkt-Art: All-in-One PC · Produktabmessung, Breite: 54.02 cm · Produktabmessung, Höhe: 34.40 cm · Produktabmessung, Tiefe: 5.28 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 12 MB · Prozessor / Model: i5-10500T · Prozessor / Serie: Intel Core i5 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.3 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 3.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): WLAN 802.11 b/g/n/a/ac,Bluetooth®,HDMI®,DisplayPort,USB 3.1 (Gen 1),USB 3.1 (Gen 2),USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: DisplayPort: 1 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
60.5 cm
Display-Kategorie (TV):
24 Zoll - 29 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
5.28 cm
Produktabmessung, Höhe:
34.40 cm
Produktabmessung, Breite:
54.02 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
23.8 Zoll
Display-Format:
16:9
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 2.3 GHz / max. 3.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
8 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Typ:
Intel UHD Graphics
Schnittstellen: DisplayPort:
1 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
2
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
1 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Display-Auflösungsmodus:
Full HD
Grafikkarten-Modell:
630
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
WLAN 802.11 b/g/n/a/ac | Bluetooth® | HDMI® | DisplayPort | USB 3.1 (Gen 1) | USB 3.1 (Gen 2) | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i5
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
3.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
2.3 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
8 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
64 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i5-10500T
Webcam:
Ja
Gewicht:
5.84 kg
Prozessor / Cache:
12 MB
Produkt-Art:
All-in-One PC
Weitere Suchbegriffe: PC-Komplettsystem, dell komplett-pc, Dell, P1HRM, OptiPlex 5480, All-In-One, Allinone
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 882,82*
€ 887,82*
pro Stück
Frei Haus
ab € 890,09*
€ 894,81*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 897,86*
€ 902,28*
pro Stück
Frei Haus
ab € 904,33*
€ 908,48*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 940,38*
€ 943,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,01*
€ 1.093,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,38*
€ 1.090,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 31,57*
Zubehör
Dell
OXXXX_123
ab € 13,94*
Zubehör
Dell
OXXXX_233
ab € 14,82*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 56,89*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 32,38*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 26,07*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 20,22*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,73*
Zubehör
Dell
OXXXX_235
ab € 24,70*
Zubehör
Dell
580-18366
ab € 33,67*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,69*
Zubehör
Dell
784-BBBI
ab € 37,24*
Zubehör
Dell
A9794105
ab € 65,81*
Zubehör
Dell
A9794135
ab € 113,36*
Zubehör
Dell
AA567716
ab € 206,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.