Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell Precision 3440 Workstation Intel Core i7 i7-10700 16 GB 256 GB SSD Nvidia Quadro P620 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2270416-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     8K1W6
EAN/GTIN:
     5397184452486
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Innovatives Design
Intelligente Leistung
Immersive Produktivität

Innovatives Design

Alle Dell Precision-Workstations sind mit den technischen Funktionen ausgestattet,die Sie zur Verwirklichung Ihrer ambitionierten Ideen benötigen. Erleben Sie grenzenlose Innovation mit den schlankeren,leichteren,mobilen Workstations im Premiumdesign und fortgeschrittener Temperaturregelung für einen längeren Betrieb Ihres Systems auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Intelligente Leistung

Dell Precision bietet maximale Leistung mit professionellen Prozessoren und Grafikkarten mit enormem Arbeitsspeicher. Dell Optimizer for Precision-Software,exklusiv bei Dell,ist die einzige KI-basierte Software zur Leistungsoptimierung in der Branche,die die Feinabstimmung Ihrer Workstation automatisch anhand von maschinellem Lernen durchführt:ExpressResponse für eine optimale Anwendungsleistung,ExpressCharge für eine schnellere Akkuladung und -auslastung sowie ExpressSign-in,damit Sie schnell einsatzbereit sind. Unternehmen können die Systeme von Endnutzern entsprechend zentralisierten IT-Richtlinien über eine IT-Managementkonsole,z. B. SCCM,verwalten und Analysen von einem einzelnen Nutzer oder einer Nutzergruppe für Berichte über Leistung, Zuverlässigkeit und Nutzung remote erfassen und so Ressourcenanforderungen bewerten,planen und bewältigen.

Immersive Produktivität

Dell Precision-Workstations bilden die Grundlage für Virtual- und Augmented-Reality-Inhalte sowie für fortgeschrittene kommerzielle Visualisierungen. Dell Precision-Workstations bieten außerdem die nötige Leistung für Bereitstellung und Management kognitiver Technologieplattformen wie maschinellem Lernen,Data Science und künstlicher Intelligenz - Unternehmen können damit komplexe Probleme lösen und aus ihren Daten verwertbare Erkenntnisse ziehen.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 4 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 2.0: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2: 5 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 128 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2933 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Gewicht: 5.59 kg · Grafikkarten Speicher: 2 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P620 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 9.26 cm · Produktabmessung, Höhe: 29.00 cm · Produktabmessung, Tiefe: 29.28 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 8 x · Prozessor / Cache: 16 MB · Prozessor / Model: i7-10700 · Prozessor / Serie: Intel Core i7 · Prozessor / Taktfrequenz: 2.9 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.8 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 256 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 256 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,Mini DisplayPort,USB 3.1 (Gen 2),USB-C™,USB 2.0,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: Mini DisplayPort: 4 x · Schnittstellen: USB-C™: 1 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
29.28 cm
Produktabmessung, Höhe:
29.00 cm
Produktabmessung, Breite:
9.26 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
8 x 2.9 GHz / max. 4.8 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
256 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
256 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Speicher:
2 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Schnittstellen: Mini DisplayPort:
4 x
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
4
Prozessor / Anzahl Kerne:
8 x
Anzahl USB Typ A 2.0:
1 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 2:
5 x
Schnittstellen: USB-C™:
1 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
P620
Grafikkarten Speicher-Typ:
GDDR5-RAM
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | Mini DisplayPort | USB 3.1 (Gen 2) | USB-C™ | USB 2.0 | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel Core i7
Arbeitsspeicher / Takt:
2933 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.8 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
2.9 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
128 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
256 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
i7-10700
Gewicht:
5.59 kg
Prozessor / Cache:
16 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Laptop, Mobile Workstation, Notebook, Server, Workstation, dell komplett-pc, Dell, 8K1W6, Precision 3440
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 977,62*
€ 978,36*
pro Stück
Frei Haus
ab € 982,33*
€ 982,84*
pro Stück
Frei Haus
ab € 996,76*
€ 996,76*
pro Stück
€ 1,00*
ab € 1.005,88*
€ 1.005,88*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.053,94*
€ 1.053,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,94*
€ 1.222,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 31,57*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,63*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,34*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,47*
Zubehör
Dell
PDTXXXX_233
ab € 18,88*
Zubehör
Dell
461-10053
ab € 56,66*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 32,46*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 26,12*
Zubehör
Dell
470-13627
ab € 5,21*
Zubehör
Dell
470-13628
ab € 8,89*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 20,11*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,70*
Zubehör
Dell
470-ABMZ
ab € 26,91*
Zubehör
Dell
492-11681
ab € 5,12*
Zubehör
Dell
PXXXX_235
ab € 27,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.