Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dell 5820 Tower Workstation Intel® Xeon® W W-2235 16 GB 512 GB SSD Nvidia Quadro P2000 Windows® 10 Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     102-2270370-BP
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     945X3
EAN/GTIN:
     5397184433737
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Keinerlei Ablenkung
Geschaffen für die Zukunft

Keinerlei Ablenkung

Mit dieser extrem geräuscharmen Workstation können Sie sich voll und ganz auf Ihre Aufgaben konzentrieren. Das thermische Design mit mehreren Kanälen sorgt selbst unter anspruchsvollen Rechenlasten dank optimierter Kühlung und Akustik in Ihrem System für eine verbesserte Kühlung und leisen Betrieb.

Geschaffen für die Zukunft

Ihr Precision 5820 Tower wächst mit Ihren Ideen,ganz gleich,wohin der Weg Sie führt.

Technische Daten:
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze: 8 · Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports: 1 x · Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1: 8 x · Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung: 256 GB · Arbeitsspeicher / Takt: 2666 MHz · Arbeitsspeicher / Typ: DDR4-RAM · Arbeitsspeicherkapazität: 16 GB · Betriebssystem / Version: Windows® 10 Pro · Grafikkarten Speicher: 5 GB · Grafikkarten Typ: Nvidia Quadro · Grafikkarten-Modell: P2000 · Herstellerfarbe: Schwarz · Integriertes Laufwerk: DVD-Brenner · Produkt-Art: Workstation · Produktabmessung, Breite: 17.65 cm · Produktabmessung, Höhe: 41.79 cm · Produktabmessung, Tiefe: 51.83 cm · Prozessor / Anzahl Kerne: 6 x · Prozessor / Cache: 8.25 MB · Prozessor / Model: W-2235 · Prozessor / Serie: Intel® Xeon® W · Prozessor / Taktfrequenz: 3.8 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 4.6 GHz · SSD 1 Anschluss: M.2 PCIe · SSD 1 Kapazität: 512 GB · SSD 1 Typ: SSD · SSD Kapazität (Gesamt): 512 GB · Schnittstellen (Computer/Multimedia): Bluetooth®,USB 3.1 (Gen 1),USB-C™,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: USB-C™: 2 x

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Die Produktabbildung kann von den technischen Daten abweichen.
Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
51.83 cm
Produktabmessung, Höhe:
41.79 cm
Produktabmessung, Breite:
17.65 cm
Integriertes Laufwerk:
DVD-Brenner
Prozessor-Taktfrequenz:
6 x 3.8 GHz / max. 4.6 GHz
Arbeitsspeicher (Titel):
16 GB RAM
SSD 1 (Titel):
512 GB SSD
SSD 1 Typ:
SSD
SSD Kapazität (Gesamt):
512 GB
1c. Marke:
Dell
Grafikkarten Speicher:
5 GB
Grafikkarten Typ:
Nvidia Quadro
Anzahl Arbeitsspeichersteckplätze:
8
Prozessor / Anzahl Kerne:
6 x
Anzahl USB Typ A 3.1 / 3.2 Gen 1:
8 x
Schnittstellen: USB-C™:
2 x
Farbe:
schwarz
Grafikkarten-Modell:
P2000
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
Bluetooth® | USB 3.1 (Gen 1) | USB-C™ | LAN (10/100/1000 MBit/s)
Prozessor / Marke:
Intel
Prozessor / Serie:
Intel® Xeon® W
Arbeitsspeicher / Takt:
2666 MHz
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
4.6 GHz
Betriebssystem / Version:
Windows® 10 Pro
Prozessor / Taktfrequenz:
3.8 GHz
Anzahl LAN / Gigabit-LAN Ports:
1 x
Integrierte Lautsprecher:
Ja
Arbeitsspeicherkapazität:
16 GB
Arbeitsspeicher / Max. Aufrüstung:
256 GB
Arbeitsspeicher / Typ:
DDR4-RAM
SSD 1 Kapazität:
512 GB
SSD 1 Anschluss:
M.2 PCIe
Prozessor / Model:
W-2235
Prozessor / Cache:
8.25 MB
Produkt-Art:
Workstation
Weitere Suchbegriffe: Server, Workstation, dell tower server, dell komplett-pc, tower server, Dell, 945X3, 5820 Tower
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
€ 2.095,25*
pro Stück
€ 1,00*
€ 2.179,44*
pro Stück
Frei Haus
€ 2.179,45*
pro Stück
€ 4,49*
€ 2.195,84*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
€ 2.297,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.297,03*
€ 2.664,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kensington
K64607EU
ab € 31,40*
Zubehör
NewStar
CPU-M100BLACK
ab € 16,59*
Zubehör
NewStar
CPU-W100BLACK
ab € 26,43*
Zubehör
NewStar
CPU-D025BLACK
ab € 14,47*
Zubehör
Dell
PDTXXXX_233
ab € 18,56*
Zubehör
Dell
PDT58XX_4333
ab € 21,81*
Zubehör
Dell
461-10054
ab € 32,40*
Zubehör
Dell
461-10185
ab € 26,16*
Zubehör
Dell
470-13627
ab € 4,35*
Zubehör
Dell
470-13628
ab € 8,92*
Zubehör
Dell
DANBNBC084
ab € 20,18*
Zubehör
Dell
470-ABEO
ab € 10,67*
Zubehör
Dell
PXXXX_235
ab € 27,74*
Zubehör
Dell
580-18366
ab € 33,70*
Zubehör
Dell
580-ADLR
ab € 6,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.