Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 49048601 Verbindungsdose (L x B x H) 320 x 440 x 179 mm Grau IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269847-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49048601
EAN/GTIN:
     4013902641963
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Verbindungsdose
ip65 spelsberg abox
Verbindungsdose Abox-i 1500-150q/5

Schlagfest
Halogenfrei
Plombierbar
Industrieqalität
Witterungsbeständig

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 440 mm · Produktabmessung, Höhe: 179 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: je Pol bis 2 x 150² oder 4 x 70²
Schlagfestigkeit: IK08
Bemessungsisolationsspannung AC: 690 V

Lieferumfang:
1 Klemmblock

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
179 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
440 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: spelsberg abox, abox ip65, 4013902641963, Spelsberg, 49048601, Abox-i 1500-150q/5, Verteilerdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 336,16*
€ 356,94*
€ 5,90*
ab € 336,67*
€ 357,52*
Lager 102
Frei Haus
ab € 995,58*
€ 1.031,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.031,74*
€ 1.196,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 995,58*
€ 1.154,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07612501
ab € 56,01*
Zubehör
Spelsberg
26242001
ab € 0,67*
Zubehör
Spelsberg
26202001
ab € 0,65891*
Zubehör
Spelsberg
07030001
ab € 9,72*
Zubehör
Spelsberg
07280301
ab € 12,46*
Zubehör
Spelsberg
07220001
ab € 5,05*
Zubehör
Spelsberg
07303201
ab € 41,67*
Zubehör
Spelsberg
07304301
ab € 58,53*
Zubehör
Spelsberg
01040101
ab € 48,41*
Zubehör
Spelsberg
07300301
ab € 20,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.