Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 49059101 Verbindungsdose (L x B x H) 320 x 640 x 179 mm Grau IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269706-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     49059101
EAN/GTIN:
     4013902642021
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Verbindungsdose
ip65 spelsberg abox
Verbindungsdose Abox-i 2400 DK-240q/5

Schlagfest
Halogenfrei
Plombierbar
Industrieqalität
Witterungsbeständig

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 1 St. · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 640 mm · Produktabmessung, Höhe: 179 mm · Produktabmessung, Länge: 320 mm · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: 50 bis 150 mm²
Schlagfestigkeit: IK08
Bemessungsisolationsspannung AC: 690 V

Lieferumfang:
Mit 5 Reihenklemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
179 mm
Produktabmessung, Länge:
320 mm
Produktabmessung, Breite:
640 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP65
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: spelsberg abox, abox ip65, 4013902642021, Spelsberg, 49059101, Abox-i 2400 DK-240q/5, Verteilerdose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 304,91*
€ 339,16*
€ 5,90*
ab € 305,42*
€ 339,74*
Lager 102
Frei Haus
ab € 942,07*
€ 982,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 982,17*
€ 1.139,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,07*
€ 1.092,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
07030001
ab € 9,72*
Zubehör
Spelsberg
07280301
ab € 12,41*
Zubehör
Spelsberg
07220001
ab € 5,05*
Zubehör
Spelsberg
07303201
ab € 41,67*
Zubehör
Spelsberg
01040101
ab € 48,63*
Zubehör
Spelsberg
07300301
ab € 20,51*
Zubehör
Spelsberg
22742501
ab € 1,02*
Zubehör
Spelsberg
22743201
ab € 1,638*
Zubehör
Spelsberg
22744001
ab € 3,841*
Zubehör
Spelsberg
22745001
ab € 9,654*
Zubehör
Spelsberg
67074001
ab € 35,9918*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.