Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 34590801 Verbindungsdose (L x B x H) 43 x 89 x 38 mm Grau IP55 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269704-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     34590801
EAN/GTIN:
     4013902642595
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose 2K-Mini AB-L

Halogenfrei
Schutzklasse II
Prüfzeichen VDE
Aussenliegende Befestigungsstellen

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 Einführungen, 1 Bodeneinführung, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 10 mm (Boden und Stirnseiten), 2 - 14 mm (seitlich), mit außenliegenden Befestigungsstellen

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Grau · Inhalt: 10 St. · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Schlagfestigkeit: IK07
Bemessungsisolationsspannung AC: 400 V

Lieferumfang:
ohne Klemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP55
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, spelsberg fr-abzweigdose, spelsberg abox, abox ip55, 4013902642595, Spelsberg, 34590801, 2K-Mini AB-L, Verteilerdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 0,9129*
€ 1,2129*
1
€ 5,90*
ab € 0,9898*
€ 1,3098*
1
€ 4,99*
ab € 1,00*
€ 1,33*
Lager 102
10
€ 4,00*
ab € 3,04*
€ 3,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,43*
€ 3,9788
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,29*
€ 3,8164
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,13*
€ 3,6308
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,07*
€ 3,5612
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,04*
€ 3,5264
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 34,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.