Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 34470801 Verbindungsdose (L x B x H) 43 x 89 x 38 mm Rot IP55 10 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269700-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     34470801
EAN/GTIN:
     4013902642434
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Verbindungsdose
spelsberg fr-abzweigdose
Verbindungsdose 2K-Mini SB-L

Halogenfrei
Schutzklasse II
Prüfzeichen VDE
Innenliegende Befestigungsstellen

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 10 Einführungen, 1 Bodeneinführung, mit selbstdichtenden, weichen Einführungsmembranen, Werkzeug zum Öffnen der Leitungseinführung nicht erforderlich, Dichtbereich 2 - 10 mm (Boden und Stirnseiten), 2 - 14 mm (seitlich), mit innenliegenden Befestigungsstellen

Technische Daten:
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: 10 St. · Material: Polycarbonat · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 89 mm · Produktabmessung, Höhe: 38 mm · Produktabmessung, Länge: 43 mm · Schutzart: IP55 · Weitere technische Daten: Schlagfestigkeit: IK07
Bemessungsisolationsspannung AC: 400 V

Lieferumfang:
ohne Klemmen

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Höhe:
38 mm
Produktabmessung, Länge:
43 mm
Produktabmessung, Breite:
89 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP55
Farbe:
rot
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei
Material:
Polycarbonat
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: spelsberg abox, abox ip55, 4013902642434, Spelsberg, 34470801, 2K-Mini SB-L, Verteilerdose
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,99*
ab € 1,43*
€ 1,87*
1
€ 5,90*
ab € 1,4398*
€ 1,8798*
Lager 102
10
€ 4,00*
ab € 4,309*
€ 4,779*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,779*
€ 5,54364
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,639*
€ 5,38124
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,449*
€ 5,16084
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,349*
€ 5,04484
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,309*
€ 4,99844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.