Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PCE 2411-sr Schutzkontaktkupplung Gummi, Kunststoff 230 V Schwarz, Rot IP54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2269659-BP
Hersteller:
     PCE
Herst.-Nr.:
     2411-sr
EAN/GTIN:
     9003399465505
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung
Taurus2 Gummi-Kupplung DB fb IP54

Technische Daten:
Belastbarkeit (max.): 16 A · Herstellerfarbe: Schwarz,Rot · Material: Gummi,Kunststoff · Nennspannung: 230 V · Produkt-Art: Schutzkontaktkupplung · Produktabmessung, Länge: 112 mm · Produktabmessung, Ø: 72 mm · Schutzart: IP54 · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 72 mm x 112 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz | Rot
Produktabmessung, Ø:
72 mm
Produktabmessung, Länge:
112 mm
1c. Marke:
PCE
Schutzart:
IP54
Farbe:
schwarz | rot
Material:
Gummi | Kunststoff
Stecker-Ausführung:
gerade
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Farbe (EF000007):
schwarz
Ausführung (EF000010):
Schutzkontaktstift
Werkstoffgüte (EF001257):
Thermoplast
Polzahl (EF001391):
3
Werkstoff (EF002169):
Gummi
Anschlusstechnik (EF002649):
Schraubklemme
Steckrichtung (EF002650):
gerade
Schutzart (IP) (EF005474):
IP54
Produkt-Art:
Schutzkontaktkupplung
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, pce schuko- kupplung gummi, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, 9003399465505, PCE, 2411-sr, Taurus2 Gummi-Kupplung DB fb IP54, Schukostecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
31
Frei Haus
ab € 7,03*
€ 8,33*
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 8,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.